サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付きのレビュー
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]推奨バッグサイズ12L最大積載量5kg
【用途】適合車種:GB350C(24)左側専用ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ベルトループはネット用のフックとしても使用可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。