クラシックキャリアのレビュー
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]・最大積載量:5kg・スチール製グロスブラック仕上げ・メインパイプ部:Φ22.2・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
【用途】適合車種:GB350C(24)キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能ヘルメットホルダー付属
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。