OINKER チェーンルブリケーターのレビュー
各チェーンサイズ専用設計で確実で均一・スピーディな注油を実現するルブリケーターチェーンサイズ別設計飛散防止360°回転式ヘッドピンポイント注油市販のチェーンルブ缶に取り付けて、素早い注油ができるサイズ別汎用ルブリケーター。チェーンサイズ別4サイズのラインナップ。それぞれのチェーンサイズに合わせた設計で、注油が最も必要になる部分へ確実に塗布できます。リンクプレート側面部まで覆うことでルブの飛び散りを防ぎ、足回りのルブ汚れを最低限に抑えると同時にチェーンルブの無駄撃ちを無くします。ガラス繊維入りナイロン製ディスペンサーは耐久性が高く、化学薬品に対しても劣化しにくい丈夫さを持っています。また、ディスペンサー先端の向きを360度回転することができるので、車体側面(チェーンのたるみ側)/車体後方(スプロケット側)どちらからでも注油が可能です。標準的な多くのスプレー缶に適合しており、一部特殊なノズルが装着されたチェーンルブ缶でもノズルを外して付属の交換用ノズルに差し替えることで、ほぼすべての市販品で運用が可能になります(全ての形状への適合を約束するものではありません)。
2025-05-06
- 用途:
- バイクのチェーン注油時
長年ワコーズのチェーンルブを愛用しています。
注油時に一コマ一コマ丁寧にオイルを散布していましたが、
この商品ではセンタースタンドを立てた状態でホイールを手で回しながら
確実に散布出来るのがとても気に入りました。
以前ほど無駄にオイルを吹き付ける事もなくなったようです。