マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7 エレコム
スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。 【用途】高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 著作権保護機能CPRM非対応です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-22
用途:
データ保存用
対象商品:
60163331

ファイル容量の大きいファイル、動画ファイル等も問題なくコピーできました。