カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,302)
- メカニカル部品(4,823)
- 科学研究・開発用品(1,642)
- 切削工具(1,604)
- 空調・照明・電設資材(1,132)
- 機構部品(1,000)
- 油圧機器・油圧ホース(872)
- 物流用品(640)
- 配管・水廻り設備部材(634)
- 作業工具(544)
- 制御機器(488)
- 測定用品(461)
- 厨房用品(410)
- ねじ・ボルト・釘(407)
- 研磨材(349)
- FA担当者のオススメ新商品(306)
- 電気材料(279)
- ポンプ・送風機・電熱機器(262)
- 建築金物(244)
- 卓上消耗品(238)
- バイク部品(235)
- 医療(223)
- 学童・教育用品(222)
- 店舗什器・備品(205)
- 塗装・養生・内装用品(176)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(153)
- 農業・園芸資材(134)
- 安全用品(132)
- 事務用品(112)
- 電動工具(110)
- 家電(109)
- オフィス家具(104)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- トラック用品・パーツ(71)
- 清掃用品(70)
- 介護用品(67)
- 溶接用品(62)
- 安全標識(57)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(57)
- 空圧工具(57)
- 建材・エクステリア(55)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 農業機械(51)
- 梱包用品(43)
- パソコン/周辺機器(42)
- 防災用品(37)
- 防犯用品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 整備工具・収納(31)
- 自転車部品(31)
- 自動車補修部品(29)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 救急・衛生(25)
- 縫製用品(24)
- 測定関連サービス(21)
- 日用品(19)
- カー用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- クリーンルーム用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 保管用品(12)
- 住設機器(11)
- 作業服(10)
- テープ(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 農具(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- ヘルスケア(8)
- 安全保護具(8)
- エンジン工具(8)
- 理美容(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(96)
- CKD(504)
- KANA(片山チエン)(961)
- KHK(小原歯車工業)(292)
- NACHI(不二越)(270)
- NEG(日電理化硝子)(267)
- NOK(214)
- NSK(日本精工)(383)
- NTN(エヌティーエヌ)(548)
- Panasonic(パナソニック)(572)
- ParkerTAIYO(181)
- SMC(24,934)
- TRUSCO(174)
- アズワン(304)
- エスコ(617)
- コガネイ(827)
- 三木プーリ(347)
- 大阪魂(313)
- 岩田製作所(167)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)
富士電機(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40
(8件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から42日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
大形(Φ40)ボタン用 銘板
IDEC(和泉電気)¥399~税込¥439~1個当日出荷から22日以内出荷材質ポリアミド樹脂外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
インクリメンタル形 外径Φ40
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
圧力計 立形 Rネジ Φ40
(14件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)
透明プラスチックボトルΦ40×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット(10本)当日出荷便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
小型圧力計A形Φ40
アズワン(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から45日以内出荷材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
金属ブラシ カップ スチール Φ40
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15





カーポート でんでんΦ40 *8RKA12
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷から9日以内出荷セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ![トラストH付パイプブラシΦ40×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512335-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ40×500
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)40×150



カーポート でんでんΦ40 *54030A
TOEX(LIXIL)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/取付ねじ付(Φ4x13ナベピアス)適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
Φ40x 8mm/410N 強力マグネット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から17日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
金属ブラシ カップ ステンレス Φ40
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台欠品中非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ フェルトディスク Φ40
ミニター¥6,798税込¥7,4781袋(20枚)当日出荷トラスコ品番751-0934質量(g)40内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)





Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351本当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質POM全長(mm)300径(mm)40
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から67日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)







![トラストH付パイプブラシΦ40×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512335-230629-02.jpg)