カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,920)
  • 切削工具(4,320)
  • 科学研究・開発用品(1,693)
  • メカニカル部品(1,539)
  • 制御機器(1,118)
  • ねじ・ボルト・釘(1,061)
  • 機構部品(956)
  • 作業工具(936)
  • 空調・照明・電設資材(902)
  • 測定用品(782)
  • 研磨材(678)
  • 物流用品(663)
  • 電気材料(626)
  • 建築金物(533)
  • 配管・水廻り設備部材(525)
  • バイク部品(437)
  • 溶接用品(369)
  • 建材・エクステリア(338)
  • 店舗什器・備品(283)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • 学童・教育用品(250)
  • 梱包用品(242)
  • 電動工具(237)
  • 医療(233)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • 厨房用品(187)
  • 農業機械(171)
  • 安全標識(169)
  • 油圧機器・油圧ホース(162)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(156)
  • オフィス家具(139)
  • 塗装・養生・内装用品(132)
  • 清掃用品(131)
  • 卓上消耗品(124)
  • 家電(118)
  • 船舶用品・漁業資材(115)
  • 縫製用品(111)
  • 空圧工具(107)
  • 農業・園芸資材(103)
  • 介護用品(99)
  • 安全用品(91)
  • 防犯用品(82)
  • 事務用品(81)
  • 保管用品(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(64)
  • 自転車部品(62)
  • バッテリー・電装(51)
  • 安全保護具(51)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • カー用品(42)
  • 整備工具・収納(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 住設機器(40)
  • 防災用品(38)
  • クリーンルーム用品(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 救急・衛生(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 農具(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • テープ(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 日用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • ヘルスケア(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 理美容(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「φ5」の検索結果

関連キーワード
28,083件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ5

    バンドー化学(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAG
    オレンジ
    グリーン

    カラーテントロープΦ5mm×20m

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン
  • タックタイトル 丸型 Φ5mm コクヨ
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    タックタイトル 丸型 Φ5mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(2210片)
    当日出荷
    地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
    寸法(Φmm)5
  • パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用Oリング Φ5

    NTB(40件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
  • ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレス

    ネット用フック(Φ5mm)

    ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
    径(Φmm)5耐荷重(kg)2
  • Φ5x120m バンジーコード エスコ

    Φ5x120m バンジーコード

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥9,730税込¥10,703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
  • カラーテントロープΦ5mm×10m CAPTAIN STAG
    オレンジ
    グリーン

    カラーテントロープΦ5mm×10m

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるロープ。
    材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
  • パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5 NTB

    パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5

    NTB(22件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
  • 一本継手 Φ5 阪口製作所

    一本継手 Φ5

    阪口製作所
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)60質量(g)9中心径(Φmm)6.5
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-5
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
  • ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • ステンレス ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥166税込¥183
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)4タキゲンコード11619
  • ピン(Φ5×L50) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)9寸法d(mm)4寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)47表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11598
  • ピン(Φ5×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)4タキゲンコード11594
  • 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
  • ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(10件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥178税込¥196
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
  • ステンレス ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-15
  • コード付LEDΦ5mm青 ELPA

    コード付LEDΦ5mm青

    ELPA
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
  • チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸Φ5.0

    ヤマグチ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    チェンソー専用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状丸全長(mm)250質量(g)40刃長(mm)170刃幅(mm)5
  • コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤点滅

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
  • コード付LEDΦ5mm白 ELPA

    コード付LEDΦ5mm白

    ELPA
    ¥512税込¥563
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
  • M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    M4 真鍮パイプ Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    欠品中
    Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)1.3仕上素地
  • シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,073税込¥1,180
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732
  • ミニモ ラバーホルダー Φ5用 ミニター

    ミニモ ラバーホルダー Φ5用

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0205軸径(Φmm)3全長(mm)44質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 20cm線付LED Φ5mm アズワン

    20cm線付LED Φ5mm

    アズワン
    ¥509税込¥560
    1袋
    当日出荷
    Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
    仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0459軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30
  • Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-5
  • 棚ダボ SS-310型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-310型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
    用途可動棚材質/仕上鋼/ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
  • 棚ダボ SS-324型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-324型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ5穴用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
  • 軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    金型研磨用砥石です。
    トラスコ品番695-7710長さ(mm)100幅(mm)5粒度800色青直径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
...
φ57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ57
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
"φ5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷