78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm)32、38、51 仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロータンク内部の補修用ゴムフロートで、呼32、38兼用です。
仕様INAX製のロータンク専用フロート 材質NR、POM、ステンレス 呼び32、38兼用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレス アズワン品番64-6506-31
1個
929 税込1,022
当日出荷


トイレのロータンクゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 くさりの長さは320ミリです。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレ 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス アズワン品番64-5155-13
1個
699 税込769
当日出荷


万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
欠品中

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型・密結用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-14
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ 仕様I型 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス アズワン品番64-5155-15
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷


ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼32・38用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼51用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

INAX以外のほとんどの国産ロータンク式トイレに使用できます。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 呼32・38・51兼用のロータンクに対応します。 くさりの長さは320ミリです。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途トイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
589 税込648
当日出荷

JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。 材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8 圧力運転:0.2~0.55MPaG 温度(℃)運転:16~38 本体寸法(mm)1011 アズワン品番4-3322-01 給水口Rc1/2(15A)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0~50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 関連資料(0.27MB) 耐水圧(kPa)98
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)