カテゴリ

  • 縫製用品(405)
    • レジンクラフト(119)
    • その他雑貨/インテリア材料(255)
  • 接着剤・補修材(58)
    • エポキシ系接着剤(24)
    • 紫外線硬化(24)
    • プラスチック/FRP用(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(257)
    • 3Dプリンター(193)
  • 電気材料(36)
    • 電線保護(24)
    • LAN設置用品(5)
  • 学童・教育用品(65)
    • 工作キット(25)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
    • ケミカルアンカー(28)
  • 研磨材(257)
  • 自転車部品(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
  • 洗車・清掃(62)
  • 店舗什器・備品(59)
  • バイク部品(42)
  • 厨房用品(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 事務用品(27)
  • 日用品(24)
  • 測定用品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 電動工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • テープ(10)
  • 医療(10)
  • オフィス家具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 照明(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 保管用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 介護用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 家電(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「レジン」の検索結果

1,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-LEDレジン 星の雫ハード パジコUV-LEDレジン 星の雫ハードパジコ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(30g)
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
ダイヤモンドレジン 2液性 日本紐釦貿易ダイヤモンドレジン 2液性日本紐釦貿易(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 パジコUV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用パジコ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)ほか
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
レジン専用着色剤 宝石の雫 パジコレジン専用着色剤 宝石の雫パジコ(9件のレビュー)
399税込439
1個(10mL)
当日出荷
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1パックほか
当日出荷
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
12V/24V兼用ブースターパック MTO12V/24V兼用ブースターパックMTO(10件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源定格電圧(V)DC12/24使用電池付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
ソフトモールド パジコソフトモールドパジコ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈モノタロウ(95件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(18L)
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レインドロップ  ゴールドグロス SOFT99レインドロップ ゴールドグロスSOFT99(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(400mL)
欠品中
プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を高配合。雨・泥などの水系汚れはもちろん、ピッチ・タールなどの油系汚れも弾く超強力な撥水性能が長時間持続。奥深い輝きとムラなく仕上がる施工性能を両立し理想の艶を実現!新開発「SELF SMOOTHING処方」で、拭き上げムラのイライラも解消。洗車キズなどを埋めて、高光沢かつシルクのようなつるすべ仕上げに。くり返し使うと被膜強化&性能アップ。中型車約10台に施工できる高コストパフォーマンス。ボディ約7カ月、ガラス約3カ月の耐久性(メーカーテストによる)業務用でも使われている本格派仕様の専用マイクロファイバークロス付き。
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約12台、中型車:約10台、大型車:約6台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法【使用方法】●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。●使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、濡れた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐに付属のマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。艶重視の施工をしたい方は:付属のマイクロファイバークロスを水で濡らして固く絞る。乾いた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、拭き上げる。※ガラス→ボディの順で施工する。※グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。※洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。※拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。10℃以下などの気温が低い時は、施工後の車両を日光の当たる所に移動し、対象面を温めることで定着が促進される。●使用後は噴射口についた液剤を拭き取ってにする。付属のマイクロファイバークロスは水道水で洗い、乾燥させてから保管する。汚れてきた場合は中性洗剤で洗う。漂白剤、柔軟剤は使用しない。★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。液性弱酸性塗装色全塗装色警告●人体に害があるので吸入、飲用しない。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性
スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
スーパーシリコンスプレー 呉工業(クレ)スーパーシリコンスプレー呉工業(クレ)(5件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
タブレットスタンド/10.2インチ & 10.5インチ/VESA対応/盗難防止用キーロック & ケンジントンスロット/レジ用 タブレットセキュリティスタンド/タブレット対応セキュリティケース StarTech.comタブレットスタンド/10.2インチ & 10.5インチ/VESA対応/盗難防止用キーロック & ケンジントンスロット/レジ用 タブレットセキュリティスタンド/タブレット対応セキュリティケースStarTech.com
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kgRoHS指令(10物質対応)対応
カセットボンベ式発電機 京セラインダストリアルツールズカセットボンベ式発電機京セラインダストリアルツールズ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30,5W-30付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1質量(g)12600形式フルカバードタイプ回転数(min-1[r.p.m])【最大トルク時】4200【無負荷時】3600定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)連続運転時間(h)【カセットボンベ2本/1/4負荷/省エネモード】2.2【カセットボンベ2本/定格負荷】1点火方式CDI始動方式リコイルスターター(手動)使用環境温度(℃)5~40定格出力(kVA)0.9(交流)出力端子【直流/USB Type-A】5/3、9/2、12/1.5(V/A)【直流/USB Type-C】5/3、9/3、12/2.5(V/A)【直流/同時出力時最大】5/3(V/A)【交流】アース付きコンセント点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)取扱説明書(8.75MB)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitechHT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデルunitech
49,980税込54,978
1個
当日出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
RADWELD HoltsRADWELDHolts(71件のレビュー)
899税込989
1本(125mL)ほか
当日出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパーHEIKO
149税込164
1パック(100枚)
3日以内出荷
再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚ハンガータイプ表面エンボス加工あり容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック
材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反乳白色再生材使用率(%)40再生材使用使用
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
インクリボン brother(ブラザー)インクリボンbrother(ブラザー)
17,980税込19,778
1箱(10ロール)
4日以内出荷から10日以内出荷
長さ(m)リボン:300RoHS指令(10物質対応)対応
レインドロップトリガー SOFT99レインドロップトリガーSOFT99
1,598税込1,758
1個(500mL)
5日以内出荷
プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を配合。強力な撥水被膜がボディ・ガラスに強密着。コーティング効果が長時間持続。新開発「SELF SMOOTHING処方」で、ムラのないクリアな光沢と手触り感抜群のつるすべ仕上げ(対象面の状態や使用環境によっては十分な効果が得られない場合があります)。ボディ約5か月、ガラス約2か月の耐久性(メーカーテストによる)。コストパフォーマンスに優れた500mlの大容量タイプ。(軽自動車:約17台、中型車:約12台、大型車:約8台に施工OK)
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約17台、中型車:約12台、ミニバン:約8台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法洗車後の濡れたボティに・ガラスにスプレーして拭くだけ!※乾いた状態でも使用可能●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。●使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐにキレイなマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。●対象面が乾いた状態で使用する場合は水で濡らして固く絞ったクロスで拭き上げる。●ガラス→ボディの順で施工する。●グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。●洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。●拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。液性弱酸性塗装色全塗装色警告●人体に害があるので吸入、飲用しない。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性
プロ・ウインドリペアシステムセット カーメイトプロ・ウインドリペアシステムセットカーメイト(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をしますカミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り容量:可視光硬化型レジン×1g製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クィックコート プロ 古河薬品工業クィックコート プロ古河薬品工業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4L)
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
激防水ワックス SOFT99激防水ワックスSOFT99(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)
当日出荷
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し特性撥水危険物の類別非危険物
フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティフロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ隆成コミュニティ(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出しタキロンシーアイ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(51件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ガラスリペアキット UFIXITガラスリペアキットUFIXIT(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
シータ/レスプリリボン S112C SATO(サトー)シータ/レスプリリボン S112CSATO(サトー)
5,898税込6,488
1箱(100m×5巻)
9日以内出荷
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
仕様リボン名称:S112C対象機種シータ/レスプリシリーズ種類セミレジン1巻長さ(m)100巻RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業モデレッジ 繰ナギ道刃物工業
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。切っ先角(先端のとがった部分の角度)が鋭角なので細かいところにも使用可能。 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。
用途プラスチック、レジン切削用刃型ナギナタ型刃先長(mm)約20
浸透作業用NL 旭エンジニアリング浸透作業用NL旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.06MB)危険物の性状非水溶性
精密加工用軸付砥石 リューター精密加工用軸付砥石リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッターテーバー型大 浦和工業超硬カッターテーバー型大浦和工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1746長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
たい焼きLサイズ シリコン製 亀島商店たい焼きLサイズ シリコン製亀島商店
1,298税込1,428
1個
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
...