93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様エア抜きパイプ:あり 材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm)84 高さ(mm)277 奥行(mm)194 間口(mm)13 口径(Φmm)48.8 外径(Φmm)缶吐出口:48.8 レバー色オレンジ 適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm)取付:48.8 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 動画あり
固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。 約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。 一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。
用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。 材質スチール 高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480 有効内寸(mm)245×245×345 ハンドル固定 組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。 梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
種別満水標示付 アズワン品番3-6506-01
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。、ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。、中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50 材質SUS304 内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-04
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。 一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。 コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22 アズワン品番67-7113-46
1個
446 税込491
当日出荷

先入れ先出しと並べ替え作業の効率化ができる一斗缶シューターです。投入口から取り出し口へ微傾斜で自動的に積載物が流れるため、先入先出しの徹底ができます。平積みではなくシューターに載せることで、入出庫時の入れ替えや並べ替え作業の時間を削減できます。パレット上での管理をやめることでフォークリフト等との接触による労災の予防にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス・スチール【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】スチール・ウレタン(車輪) 質量(kg)88.4 クリームグレー キャスターΦ130 自由車(ストッパー付)/固定車 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×1057×1619
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

口径(Φmm)(注ぎ口)27 外寸(mm)205×210×H210 EBM品番4434800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 高さ(mm)1807 奥行(mm)609 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 材質スチール 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法・奥行(mm)609
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 高さ(mm)1807 奥行(mm)609 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 材質スチール 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法・奥行(mm)609
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 仕様缶受数:2 トラスコ品番183-3780 材質スチール 質量(kg)57.6 ネオグレー 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)961 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 アズワン品番64-8603-68 外寸法・高さ(mm)1811 均等積載量(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
526,999 税込579,699
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け 材質ポリエチレン樹脂 タイプシンナー用 寸法(mm)40 適合一斗缶(40mm口) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応3、4、18、20L缶対応 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワPCミキサー
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)