カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「呉 226」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ2-26 呉工業(クレ)

    クレ2-26

    呉工業(クレ)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 2ー26 180ML 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26 180ML

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(180mL×20本)
    翌々日出荷
    水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 2ー26 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(3.8L)ほか
    4日以内出荷
    優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。色黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ6-66 呉工業(クレ)

    クレ6-66

    呉工業(クレ)(101件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(315mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
    用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点復活スプレー 呉工業(クレ)

    接点復活スプレー

    呉工業(クレ)(263件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
    用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ3-36 呉工業(クレ)

    クレ3-36

    呉工業(クレ)(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
    用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

    コンタクトスプレー

    呉工業(クレ)(64件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
    用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダ

    ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000

    ホンダ(101件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • 接点導電復活剤 スリーボンド

    接点導電復活剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(180mL)
    当日出荷
    特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
    用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど粘度550危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

    エレクトロニッククリーナー

    呉工業(クレ)(60件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
    用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(34件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールコート 呉工業(クレ)

    シールコート

    呉工業(クレ)(28件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(316mL)ほか
    当日出荷
    アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
    用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。質量(g)337使用温度範囲(℃)-10~50主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)

    LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

    呉工業(クレ)(43件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(330mL)
    当日出荷
    これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
    用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(463件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性