カテゴリ

  • 建材・エクステリア(907)
    • 引戸(204)
    • 固定枠(4)
    • 網戸(16)
  • 建築金物(1,605)
    • 引戸金具・折戸金具(998)
    • 鍵・錠前(423)
  • 機構部品(214)
    • 安全柵(101)
    • ドアキャッチ(2)
    • フレーム(4)
  • オフィス家具(341)
  • 科学研究・開発用品(257)
  • 厨房用品(69)
  • 店舗什器・備品(36)
  • テープ(31)
  • 安全標識(14)
  • 医療(14)
  • 保管用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 物流用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 日用品(8)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引戸」の検索結果

3,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)
18,980税込20,878
1台ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセットTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチダイケン(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
40吊引き戸 H2150 R-22  t5 SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5SUS(エスユーエス)
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
スライド引き戸 広島スライド引き戸広島
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
質量(kg)6.6許容荷重(kg)20高さ(mm)1150~2100
すきま用テープ セメダインすきま用テープセメダイン(9件のレビュー)
309税込340
1袋(2巻)ほか
当日出荷
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
スライディングガラス扉用ロック モノタロウスライディングガラス扉用ロックモノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 光ガラス戸レール(10件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です 建具用レール 食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトテープ  ソフトタイプ WAKI(和気産業)フェルトテープ ソフトタイプWAKI(和気産業)(10件のレビュー)
499税込549
1ロール
当日出荷
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに形状テープ材質ポリエステル100%
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鴨居溝カバー トップ(エイト)鴨居溝カバートップ(エイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
489税込538
1パック
当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari二次元調整戸車(木口取付タイプ)NewHikari(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
片引き戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FPドアタイプハイテクウッドプラス
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】114
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫 ノーブランド収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫ノーブランド
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20材質スチールグリーン購入法適合種類引違い生産国日本あり
網戸用取替戸車 トステムビス止 ハイロジック網戸用取替戸車 トステムビス止ハイロジック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考BF型網戸用
フラットレール AMS17 ケージーパルテックフラットレール AMS17ケージーパルテック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
ワイドすき間モヘアシール 槌屋ワイドすき間モヘアシール槌屋(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
アルミ敷居レール 浜国アルミ敷居レール浜国
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です材質アルミ
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
イーグル玄関用ステンレスレール 浜国イーグル玄関用ステンレスレール浜国
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)17高さ(mm)12
イーグル甲丸レール 浜国イーグル甲丸レール浜国
849税込934
1本
翌日出荷
ステンレス釘付
...