アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.923
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)341.95
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.75
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)14×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)277.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98
サービス分類オーダー・加工
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
付属品鍵2枚付、棚板2枚付
トラスコ品番362-1645
材質本体:スチール、窓:アクリル
高さ(mm)1030
タイプ窓付引戸型
奥行(mm)400
間口(mm)800
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)38
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
仕様ボールスライドレール
段数2
均等耐荷重(kg)70
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)3.3
種類取手・引手
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
材質本体:スチール、窓:アクリル
タイプ窓付3枚引戸型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様鍵付、ラッチ付
付属品鍵2枚付、棚板3枚付
材質本体:スチール
高さ(mm)1170
タイプ3枚引戸型
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
付属品鍵2枚付、棚板2枚付
材質本体:スチール、窓:アクリル
高さ(mm)1030
タイプ窓付3枚引戸型
間口(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥249
税込¥274
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ