カテゴリ

  • 農業・園芸資材(10)
  • 卓上消耗品(5)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)

「柿渋袋」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おこめ長持ち袋10ボックス 一色本店おこめ長持ち袋10ボックス一色本店(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。材質(本体)紙・延伸ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)490×480容量(kg)10
【袋のみ】 お米長持ち袋 一色本店【袋のみ】 お米長持ち袋一色本店(10件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
無臭柿渋 ターナー色彩無臭柿渋ターナー色彩(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に成分天然素材(無臭柿渋)使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)主な用途布、建築材標準使用量100mL/m2(1回あたり)希釈剤乾燥時間(時間)24以上
上柿渋 シマモト上柿渋シマモト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。特性耐水使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
【袋のみ】 玄米キーパー アサヒパック【袋のみ】 玄米キーパーアサヒパック(4件のレビュー)
959税込1,055特価
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地アサヒパック(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(100枚)ほか
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM【袋のみ】 米袋(紙袋)DAIM(24件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(100枚)
当日出荷
クラフト紙の米袋です。
おこめ長持ちセット 一色本店おこめ長持ちセット一色本店(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3袋)
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。仕様チャック付材質(本体)紙・延伸ナイロン
【袋のみ】 ネルパック 一色本店【袋のみ】 ネルパック一色本店(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
【袋のみ】 お米袋 シモジマ【袋のみ】 お米袋シモジマ(14件のレビュー)
8,790税込9,669
1パック(100枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
木工用みつろうクリーム 尾山製材木工用みつろうクリーム尾山製材(32件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
お徳用エージレス5P 一色本店お徳用エージレス5P一色本店(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。材質鉄粉・紙・ポリタイプ30kg用
お茶パック ゼンミお茶パックゼンミ
199税込219
1パック(60枚)
当日出荷
お茶・コーヒー・紅茶・麦茶・料理のだし取り・生薬の煎じ用に! 入れ口に段差をつけたので簡単に開けられます。 茶葉のふくらみに余裕ができるマチ付保管に便利なチャック付袋入。
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×7RoHS指令(10物質対応)対応
エージレス 一色本店エージレス一色本店(7件のレビュー)
309税込340
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄粉・紙・ポリ
エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業エバーフレッシュ(脱酸素剤)鳥繁産業(114件のレビュー)
319税込351
1袋(100個)ほか
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
アイ・ボンベ アイ・システムネットワークアイ・ボンベアイ・システムネットワーク(12件のレビュー)
599税込659
1パック(3本)
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
上柿渋色人 シマモト上柿渋色人シマモト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。主な用途木、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地アサヒパック(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1パック(100枚)
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
抗菌消臭処理袋 スマイルキッズ抗菌消臭処理袋スマイルキッズ
389税込428
1個(10枚)ほか
3日以内出荷
処理袋は第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている素材です。柿渋由来の抗菌消臭成分をポリエチレンフィルムに添加した高性能かつ安全な高機能フィルムで菌・悪臭を化学反応により除去します。地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞などの防災備蓄として汚物処理や介護施設の汚物処理、さらには一般家庭での生ごみの処理にも活用できます。災害時・介護施設・一般家庭で利用できる抗菌消臭処理袋です。いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として。
材質処理袋/PE樹脂