カテゴリ

  • 建築金物(196)
    • 木造住宅接合金物(162)
  • 建材・エクステリア(58)
    • 内装建材(6)
    • 工事用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(38)
    • 電路支持材/支持金具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
    • 探知器(3)
  • 物流用品(127)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(67)
  • 作業工具(10)
    • 大工道具(3)
  • 住設機器(108)
  • 安全用品(36)
  • 機構部品(33)
  • 店舗什器・備品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗料(7)
  • 切削工具(7)
  • 防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「梁」の検索結果

関連キーワード
722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト) ネグロス電工

    振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 米松 乾燥材 ノーブランド

    米松 乾燥材

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
    板厚(mm)45
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • 切梁サポート ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート

    ホーシン(HOSHIN)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
    用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
  • 壁裏探知器 モノタロウ

    壁裏探知器

    モノタロウ(214件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
    用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
  • クリ梁受け金物 栗山百造

    クリ梁受け金物

    栗山百造(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
    使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン

    後施工金物2 (梁受用)

    BXカネシン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
  • 羽子板ボルト ナニワボールト

    羽子板ボルト

    ナニワボールト(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

    カナイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
    付属品YS-N45×18~24本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 登り梁ジョイント 3060 タナカ

    登り梁ジョイント 3060

    タナカ
    15,980税込17,578
    1セット(6組)
    5日以内出荷
    3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
    材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×80×75×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • TAIYO梁吊り具 大洋製器工業

    TAIYO梁吊り具

    大洋製器工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
    用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 梁ポッター セパレーター協同組合

    梁ポッター

    セパレーター協同組合
    15,980税込17,578
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kg)750
  • 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート(KM型)

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
    用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
  • 梁受け金物 カナイ

    梁受け金物

    カナイ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • 梁用W型スペーサー クロ 京都スペーサー

    梁用W型スペーサー クロ

    京都スペーサー
    14,980税込16,478
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン

    フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

    BXカネシン(9件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
    用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
  • 切梁サポート ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート

    ホーシン(HOSHIN)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 ガス、上下水道、電気、電話工事などの小規模開削工事に。
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(16件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック

    コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)

    コンドーテック
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    柱・梁用吊り用ピース。
    材質SS400相当
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • SSマルチ 梁受け金物MH タナカ

    SSマルチ 梁受け金物MH

    タナカ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
    材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
  • 梁受け金物(ツメなし) タナカ

    梁受け金物(ツメなし)

    タナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 登り梁金物 カナイ

    登り梁金物

    カナイ
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
    付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本仕様左折れ、右折れセット内容左右各1個材質JIS G 3302 SGHC規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
  • 外付け梁受け金物 タナカ

    外付け梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン

    後施工金物3 (梁受用)

    BXカネシン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン

    後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
  • ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ) 未来工業

    ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
    寸法l1(mm)170寸法l2(mm)330
  • 平梁用特大シャチ栓 HOJO

    平梁用特大シャチ栓

    HOJO
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    7×8分特大平栓(シャチ栓)平梁用
    材質樫(カシ)材/国産品寸法(縦×横)(mm)21×25入数(本)1
  • 木材梁専用吊クランプセット スーパーツール

    木材梁専用吊クランプセット

    スーパーツール
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
    トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
  • つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ) 未来工業

    つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
  • 高所作業台 altrex MTP アルミ製梁枠 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP アルミ製梁枠

    長谷川工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
  • ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無 未来工業

    ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
    寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
  • 梁受け金物 カナイ

    梁受け金物

    カナイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業

    つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

    未来工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
  • SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション

    SCスリーブ梁用

    昭和コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
    用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
...