カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(68)
    • のり用刷毛(11)
    • 左官刷毛・左官ブラシ(18)
    • 掃除用刷毛(7)
    • 撫でブラシ/撫で刷毛(10)
  • 学童・教育用品(2)
    • 版画(1)
  • 塗料(39)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 卓上消耗品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
主な用途
のり用・万能用・塗装用・工作用・左官用・掃除用・目地用/サッシュ用・防水用
形状
平・筋違
毛丈(mm)
15・23・30・31・32・34・35・35~50・38・40・42・45・47・48・49・50・53・55・60・300・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・広島・大塚刷毛製造・宮谷製作所・KLASS(クラス/旧:極東産機)・道刃物工業・TRUSCO・好川産業・マルエー・スワン・緑長(ミドリカネチョウ)・金長・ヤヨイ化学・尾崎亀商店・エスコ・BAN-ZI・ホームテイスト・PROST's・カンペハピオ・コムスター・ターナー色彩・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水刷毛」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白羊毛 糊刷毛(京型) 広島白羊毛 糊刷毛(京型)広島(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
白毛糊刷毛 羊毛を主な原料として製品に仕上げております。 水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。 印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。 豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色種類刷毛毛丈(mm)300材質(毛)羊毛
木柄糊刷毛 マルエー・スワン木柄糊刷毛マルエー・スワン(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状刷毛幅(mm)130毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)白山羊毛主な用途のり用
並白糊刷毛 白 大塚刷毛製造並白糊刷毛 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1本
当日出荷から3日以内出荷
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。毛の量が多く、効率作業が可能です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途糊刷用毛色白色
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 3行 宮谷製作所ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 3行宮谷製作所
1,398税込1,538
1本
当日出荷
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
プラスチック 糊刷毛 大塚刷毛製造プラスチック 糊刷毛大塚刷毛製造(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
用途糊刷毛毛丈(mm)32玉厚(mm)4形状寸法(mm)115種類刷毛サイズ(号)4inchサイズ(inch)4材質(毛)馬毛主な用途工芸用毛色黒色刷毛幅(mm)115
水刷毛 125mm 道刃物工業水刷毛 125mm道刃物工業
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙やボール紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画、表装、裏打ち材質毛先:羊毛、持ち手:ポプラ製寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×毛足30×12
白羊毛糊刷毛 厚口 京型 KLASS(クラス/旧:極東産機)白羊毛糊刷毛 厚口 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰とまとまりの良さが特徴です。 普通の厚みの白毛糊刷毛より、水・糊の含みが多く一度に多くの水・糊を塗布することができます。 水刷毛・撫で刷毛としいても使用可能です。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
サビアウト エーゼットサビアウトエーゼット(86件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
KO白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店KO白毛金巻ラック刷毛尾崎亀商店(2件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色
KO白豚ラスター 尾崎亀商店KO白豚ラスター尾崎亀商店(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。 万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状材質(毛)主な用途防水工事、塗装工事
無臭柿渋 ターナー色彩無臭柿渋ターナー色彩(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に成分天然素材(無臭柿渋)使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)主な用途布、建築材標準使用量100mL/m2(1回あたり)希釈剤乾燥時間(時間)24以上
残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可カンペハピオ(44件のレビュー)
209税込230
1袋(30g)ほか
当日出荷
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(4件のレビュー)
989税込1,088
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
アイアンペイント ターナー色彩アイアンペイントターナー色彩(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(200mL)ほか
当日出荷
塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー家庭セメント サンホームスーパー家庭セメントサンホーム(14件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
999税込1,099
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
左官ブラシ横綱 柄なし 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ横綱 柄なし緑長(ミドリカネチョウ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等。タイプ柄無し種類刷毛奥行(mm)58材質(柄部)材質(毛)馬・ナイロン毛主な用途左官用毛色黒色
左官ブラシ 白本馬毛 金長左官ブラシ 白本馬毛金長(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。 馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(本体)種類刷毛材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色
KO万能刷毛A 尾崎亀商店KO万能刷毛A尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています 防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違主な用途防水工事、塗装工事
白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業白豚毛 防水用刷毛 筋違好川産業
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。毛丈(mm)45玉厚(mm)12形状筋違種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
上柿渋 シマモト上柿渋シマモト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。特性耐水使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
洗い出し・刷毛引き用刷毛 宮谷製作所洗い出し・刷毛引き用刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
NSフロアハード 日本化成NSフロアハード日本化成
5,298税込5,828
1袋(25kg)
5日以内出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩ミリタリーペイント アーミーターナー色彩
899税込989
1本(200mL)
当日出荷から翌々日出荷
【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要)使用場所屋内/屋外成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール)タイプ合成樹脂塗料(水性)標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL)指触乾燥時間(時間)0.5~2乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による)使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。塗装間隔2時間以上危険物の類別非危険物
ガムテープ・フック跡はがし リキッドパワー 高森コーキガムテープ・フック跡はがし リキッドパワー高森コーキ(1件のレビュー)
519税込571
1本(30mL)
当日出荷
粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。 素地に優しく、強力。
用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。付属品ヘラ成分エタノール、プロピレングリコール使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
防水用コッピー・ダスター用刷毛 好川産業防水用コッピー・ダスター用刷毛好川産業(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用 糊刷毛 TRUSCOプロ用 糊刷毛TRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
職人用に特別製作。
用途のり付用毛丈(mm)30形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途のり用毛色白色
ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)宮谷製作所
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
土間の刷毛引きに最適なナデBikki!混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行
白羊毛糊刷毛 江戸型 KLASS(クラス/旧:極東産機)白羊毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。
材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き 宮谷製作所水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き宮谷製作所
739税込813
1個
当日出荷
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)70全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5
弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニュー コムスター弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニューコムスター
9,998税込10,998
1本(3.8L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します! 従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。 刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。 希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。液性弱酸性希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
タフラスター平 大塚刷毛製造タフラスター平大塚刷毛製造(4件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。
形状型式種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色RoHS指令(10物質対応)対応
ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛 宮谷製作所ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛宮谷製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)
用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛種類刷毛用部品毛丈(mm)48材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズBAN-ZI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm 宮谷製作所混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm宮谷製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり) ニッペホームプロダクツヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤
特性つやあり使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
カシュー 自然乾燥 サフェーサー カシューカシュー 自然乾燥 サフェーサーカシュー
3,500税込3,850
1缶(0.75kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗りグレー仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水含ステン本職用チリ刷毛 宮谷製作所水含ステン本職用チリ刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
特殊毛タイプなので水につけることで刷毛が揃い、水の含みも良く使いやすくなっています。
用途壁際や塗り付け現場のチリ掃除に。刷毛幅(mm)75毛丈(mm)55全長(mm)230質量(g)65種類刷毛材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)8