カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,593)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(396)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(15)
  • 塗料(1,400)
    • ラッカースプレー(57)
  • 溶接用品(239)
    • 石筆・マーカー(75)
  • 医療(5,175)
    • ペンライト 診察器具(21)
  • 事務用品(6,317)
    • キャップ式油性マーカー(67)
    • 工業用マーカー(101)
  • 清掃用品(2,046)
    • 中古布ウエス(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(741)
    • アクリル樹脂板・シート(71)
  • 空調・照明・電設資材(30,425)
  • オフィス家具(24,074)
  • 店舗什器・備品(7,703)
  • 作業服(7,310)
  • 制御機器(6,652)
  • パソコン/周辺機器(5,910)
  • 建材・エクステリア(5,463)
  • 建築金物(5,429)
  • トラック用品・パーツ(5,087)
  • 卓上消耗品(4,982)
  • 電気材料(4,778)
  • 科学研究・開発用品(3,963)
  • 厨房用品(3,919)
  • ねじ・ボルト・釘(3,342)
  • 日用品(2,632)
  • 家電(2,497)
  • 安全標識(2,493)
  • 物流用品(2,258)
  • 学童・教育用品(1,879)
  • 手袋(1,875)
  • メカニカル部品(1,763)
  • 農業・園芸資材(1,762)
  • 測定用品(1,713)
  • 梱包用品(1,584)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,531)
  • 安全用品(1,424)
  • 住設機器(1,399)
  • 塗装・養生・内装用品(1,384)
  • 機構部品(1,371)
  • 保管用品(1,369)
  • 介護用品(1,307)
  • バイク純正部品(1,284)
  • 船舶用品・漁業資材(1,274)
  • 安全靴・作業靴(1,256)
  • 縫製用品(1,248)
  • バイク部品(1,202)
  • 安全保護具(1,188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,071)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,066)
  • 防災用品(1,062)
  • 防犯用品(1,045)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,030)
  • テープ(1,014)
  • クリーンルーム用品(954)
  • 接着剤・補修材(906)
  • 食品・飲料(729)
  • 救急・衛生(681)
  • マスク(563)
  • カー用品(559)
  • 作業工具(523)
  • 研磨材(522)
  • FA担当者のオススメ新商品(502)
  • 理美容(491)
  • スプレー・オイル・グリス(475)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(475)
  • 測量用品(土木/建設)(463)
  • ヘルスケア(451)
  • 自動車補修部品(447)
  • 自動車純正部品(433)
  • 自転車部品(393)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(313)
  • 洗剤・除去剤(275)
  • 電動工具(264)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(248)
  • 鈑金・塗装(193)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(182)
  • 洗車・清掃(182)
  • 農業機械(175)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(153)
  • バッテリー・電装(147)
  • 完成車(136)
  • はんだ関連・静電気対策用品(129)
  • 自動車用オイル・ケミカル(106)
  • トラック純正部品(94)
  • 切削工具(74)
  • トラック輸送・安全用品(71)
  • 測定関連サービス(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 農具(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 整備工具・収納(40)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
  • エンジン工具(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 空圧工具(26)
  • ガレージ機器・整備設備(20)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「白」の検索結果

192,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 水溶性マーカー サクラクレパス

    水溶性マーカー

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
    用途消す必要のある場所へのマークに。寸法(mm)125×16質量(g)26商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 白液 TRUSCO

    白液

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。トラスコ品番253-3286容量(mL)180質量(g)約230主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • 軽量ホワイトLEDペンライト  ラバー調 ユーメド貿易

    軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調

    ユーメド貿易
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
    用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(115件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ

    白メリヤスウエス 中古生地

    モノタロウ(1717件のレビュー)
    569税込626
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
    種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
  • ミクロチェック現像液 速乾性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック現像液 速乾性

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • JIP612 ウォーターチェック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP612 ウォーターチェック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
    用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(205mL)
    当日出荷
    欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
    用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
  • NEW ミクロチェック現像液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NEW ミクロチェック現像液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
    成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液液色処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
  • カラーチェック タセト

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • 静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全

    静電作業靴 ELEPASS307

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・面ファスナー)(男女兼用) 51659 TULTEX(タルテックス)

    セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・面ファスナー)(男女兼用) 51659

    TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様 撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用 3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
    形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(422件のレビュー)
    509税込560
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全

    静電スニーカー エレパス マジックタイプ

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
    形状ローカットホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ホワイト ぺんてる(アストラム)

    ホワイト

    ぺんてる(アストラム)(27件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。 ペイントタイプ。白インキ。 キャップ安全性ISO規格適合。
    タイプシングルインク油性商品タイプ使い切り本体
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール(42件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
  • ハクジウ 綿棒 白十字

    ハクジウ 綿棒

    白十字(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    タイプ片綿長さ(cm)15材質(軸)材質(ヘッド)綿
  • 救急セットBOX型 10点 白十字

    救急セットBOX型 10点

    白十字(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10点)
    当日出荷
    非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
    セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
  • 滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字

    滅菌済ガーゼ FCステラーゼ

    白十字(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(12枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
    折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノート

    コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%

    日本ノート(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(500枚×5冊)ほか
    当日出荷
    材質PPC用紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
  • コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91% KPP

    コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91%

    KPP(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(500枚×5冊)
    当日出荷
    植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
    用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)約64紙厚(μm)90適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
  • レジ袋 乳白色 モノタロウ

    レジ袋 乳白色

    モノタロウ(1272件のレビュー)
    99税込109
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
  • 白 ロングニップル シーケー金属

    白 ロングニップル

    シーケー金属(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
  • レジ袋 乳白色 モノタロウ

    レジ袋 乳白色

    モノタロウ(11件のレビュー)
    99税込109
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
  • ホワイトボックス HEIKO

    ホワイトボックス

    HEIKO(74件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10箱)
    当日出荷
    マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
    材質白Eフルート段ボールホワイト
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(36件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 白 丸ニップル 吉年

    白 丸ニップル

    吉年(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 長靴 耐油 白 モノタロウ

    長靴 耐油 白

    モノタロウ(118件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
    用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
  • 白ウエス 中古生地 モノタロウ

    白ウエス 中古生地

    モノタロウ(221件のレビュー)
    439税込483
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
    種別中古材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
...
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
"白" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷