商品豆知識
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
4つの成分を1錠に配合!徹底ホワイトニングで入れ歯本来の白さに。
シリーズポリデント
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ホワイト
消費電力(W)28
タンク容量(L)3.6
本体質量(kg)1.5
対応アロマ対応
適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
連続加湿時間(時間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ抗菌カートリッジ
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
グリーン購入法の「紙類(印刷用紙)」に定められている判断基準を満たした用紙です。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
いろいろなプリンタで印刷できるカードです。
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質再生紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)80
紙質再生紙
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.2
古紙配合率(%)100
カット名称マイクロミシンタイプ
ラベル厚(mm)0.2
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)155(0.20mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。
プリンタを選ばない兼用タイプ。
シートサイズA4
材質プリンタ兼用マット紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
標準総厚さ(mm)0.19
ラベル厚(mm)0.1
総厚(mm)0.19
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
粘着タイプしっかり貼れる
シール厚(mm)0.1
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9
消費電力(W)8.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)721
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38
種別芯あり
材質古紙パルプ100%
幅(mm)107
色ホワイト
香り無香料
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150
グリーン購入法適合
適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き
シートサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
色ホワイト
白色度(%)70
紙質再生紙
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
再生紙使用マーク適合
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり
材質再生紙
タイプダブル
色(柄)hana柄
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)97
長さ(mm)205
高さ(mm)55
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
枚数250
仕様無地、ペン立て用穴付き
材質古紙パルプ配合率100%
寸法(mm)130×95
サイズB7変型
種類ブロックメモ
白色度(%)71
罫無地
グリーン購入法適合
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)
形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)
スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.4.1
出力Class2(2.5mW)
プロファイルA2DP、AVRCP
対応コーデックaptX、SBC、AAC
通信方式2.4GHz band FH-SS
通信距離(m)見通し:約10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)
質量(kg)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)420
コード長さ(mm)820
全高(mm)1240
質量(kg)0.9
直径(Φmm)220
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1
消費電力(W)(50/60Hz)26/21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164
首振り上下角度35°手動調整
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明
材質(本体)ポリカーボネート
材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET
取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分マグネシウム99.95%
材質旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性弱アルカリ性
再生紙使用マーク適合
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)295
コード長さ(mm)750
全高(mm)1045
質量(kg)0.8
直径(Φmm)205
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)285
コード長さ(mm)820
全高(mm)1105
質量(kg)0.6
直径(Φmm)160
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)225
コード長さ(mm)820
全高(mm)1045
質量(kg)0.5
直径(Φmm)140
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)245
コード長さ(mm)820
全高(mm)1065
質量(kg)1.1
直径(Φmm)330
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ