カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(502)
    • 実験研究用ネオジム磁石(188)
    • 実験研究用フェライト磁石(64)
  • 事務用品(677)
    • 掲示用小物(539)
  • 測定用品(726)
    • フェライト磁石(45)
    • 永磁ホルダー(110)
    • 希土類磁石(71)
    • 鉄粉/鉄片回収用品(56)
    • ゴム磁石シート(19)
  • 学童・教育用品(286)
    • 電気/電流/磁界(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83,500)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,906)
  • パソコン/周辺機器(1,008)
  • FA担当者のオススメ新商品(240)
  • 測量用品(土木/建設)(230)
  • 店舗什器・備品(206)
  • 作業工具(195)
  • 制御機器(188)
  • 日用品(129)
  • 機構部品(122)
  • 厨房用品(112)
  • 空調・電設資材(102)
  • メカニカル部品(99)
  • 照明(95)
  • 建築金物(93)
  • ヘルスケア(89)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(70)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • カー用品(59)
  • オフィス家具(57)
  • 安全用品(55)
  • 整備工具・収納(55)
  • 溶接用品(54)
  • 安全標識(54)
  • 家電(51)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 物流用品(42)
  • 清掃用品(42)
  • 介護用品(35)
  • 切削工具(34)
  • 安全保護具(28)
  • 防犯用品(26)
  • 医療(26)
  • 研磨材(26)
  • 保管用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 防災用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 縫製用品(21)
  • バイク部品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 電動工具(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 自転車部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 電気材料(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 農具(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 理美容(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「磁石」の検索結果

91,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ネオジウム磁石 E-Value超強力ネオジウム磁石E-Value(49件のレビュー)
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
4,498税込4,948
1セット(30個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプ角型材質(磁石)ネオジム磁石
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
マグネットフック ロング モノタロウマグネットフック ロングモノタロウ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)77アイボリーフック1本
マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプモノタロウ(120件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定下地探し どこ太Basic マグネット付シンワ測定(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(416件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
ピンマグネット 超強力 モノタロウピンマグネット 超強力モノタロウ(131件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。特性超強力材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6保持枚数約11枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム磁石 袋入 TRUSCOネオジム磁石 袋入TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウマグネットクリップ ステンレス 角型モノタロウ(7件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
マグネットフック 超強力 モノタロウマグネットフック 超強力モノタロウ(139件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カードケース マグネットタイプ モノタロウカードケース マグネットタイプモノタロウ(11件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。材質軟質塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.8仕様裏面マグネット付
フェライト磁石キャップ付 モノタロウフェライト磁石キャップ付モノタロウ
599税込659
1個ほか
当日出荷
キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(148件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)約2特性超強力材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオジム磁石全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33フック自在回転
ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウピンマグネット 超強力 スチールモノタロウ(136件のレビュー)
369税込406
1パック(5個)
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。特性超強力メタリック材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16保持枚数約15枚
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウストッパー ドア用 マグネット式モノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブマグネットポケット ペンスタンドリヒトラブ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
ホワイトボード Asmix(アスカ)ホワイトボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応
強力マグネットテープ E-Value強力マグネットテープE-Value(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20特性強力厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150
ドアストッパー APLUS(クマモト)ドアストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質AR樹脂
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ノータッチタイマー 手洗い当番 佐藤計量器製作所ノータッチタイマー 手洗い当番佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒タイマー設定5秒間隔TGK品番359-55-43-02トラスコ品番385-9371材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4(15V)3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24表示部液晶2桁デジタル表示表示形式デジタル設置方法スタンド、マグネットアズワン品番2-8966-01カウントダウン機能リピート機能非接触対応
強力マグネット粘着付テープ TRUSCO強力マグネット粘着付テープTRUSCO(24件のレビュー)
779税込857
1パック(2個)
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
マグネット フック 6個セット トライメイトマグネット フック 6個セットトライメイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。
材質ネオジウム磁石、ステンレス寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)質量(g)12
スチールシート 粘着剤付 モノタロウスチールシート 粘着剤付モノタロウ(4件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46取扱説明書(0.9MB)商品タイプ粘着剤付
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(141件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
樹脂 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 見切り コ型ジョイナーニチレイマグネット(1件のレビュー)
308税込339
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
マグネットクリップ 3P サンノートマグネットクリップ 3Pサンノート(3件のレビュー)
159税込175
1セット(3個)
当日出荷
キズがつきにくいラバータイプ磁石を採用
シルバー保持枚数A4コピー用紙約20枚程度特性普通
パーティション アジャスター&キャスター付 モノタロウパーティション アジャスター&キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(0.9MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
...