カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3,155)
  • 機構部品(350)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 防災用品(117)
  • スプレー・オイル・グリス(60)
  • バッテリー・電装(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(134)
  • 建築金物(32)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 制御機器(167)
  • 作業工具(175)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • 物流用品(112)
  • 研磨材(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 電気材料(69)
  • 測定用品(55)
  • 塗料(50)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 梱包用品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • バイク部品(36)
  • 安全用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 溶接用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 空調・電設資材(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 手袋(19)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 防犯用品(13)
  • カー用品(13)
  • テープ(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 照明(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 作業服(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 日用品(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「船舶」の検索結果

関連キーワード
5,427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング)ノーブランド(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット 岩崎製作所船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット岩崎製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(98件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelcoマリン用ディープサイクルバッテリーACDelco(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
ステンレス スパイキ 水本機械製作所ステンレス スパイキ水本機械製作所(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1HAWK MARINE PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製波除け保護箱 船舶商事樹脂製波除け保護箱船舶商事
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です室外・室内共用仕様です沿岸部の設備にもご使用頂いております
材質プリミックス樹脂グレーガスケット合成ゴム
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入りモノタロウ(851件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブRoHS指令対応証明書(0.2MB)配合成分アロエエキス化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(455件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入りモノタロウ(1386件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。配合成分オレンジエキス仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(225件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)
当日出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
耐油手袋 ロング モノタロウ耐油手袋 ロングモノタロウ(126件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
879税込967
1本(333mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
539税込593
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(20件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLDデッキプレート(インスペクションハッチ)SEAWORLD
899税込989
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用材質ポリプロピレン使用ビス径(mm)取付:4
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
小型船舶用信号紅炎 興亜化工小型船舶用信号紅炎興亜化工(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム! 250Aまでのヒューズが使用可能! ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ ・DC12V/24V/36V/48V直流用 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
エアーフェンダー ツインアイ インターコムマリンエアーフェンダー ツインアイインターコムマリン(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
関連キーワード
...