カテゴリ

  • 作業工具(2,279)
    • 片刃鋸(766)
    • 両刃鋸(108)
    • 片刃鋸用(455)
    • 引き回し鋸(82)
    • バンドソー/パイプソー本体(5)
  • 農具(788)
    • 鞘入り(171)
    • 折込式(95)
  • 農業機械(1,637)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,036)
  • 電動工具(705)
  • 研磨材(424)
  • 切削工具(297)
  • メカニカル部品(205)
  • 制御機器(124)
  • 機構部品(113)
  • 測定用品(105)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 安全保護具(74)
  • 医療(55)
  • スプレー・オイル・グリス(48)
  • 卓上消耗品(45)
  • 電気材料(35)
  • 作業服(33)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 手袋(25)
  • 梱包用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 厨房用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 空圧工具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋸」の検索結果

関連キーワード
8,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
  • 両刃鋸 角利(角利産業)

    両刃鋸

    角利(角利産業)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
    用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 折込鋸 ハンター バクマ工業

    折込鋸 ハンター

    バクマ工業(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
    仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
  • スーパーハード06-240 レザーソー

    スーパーハード06-240

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬い鋸 木島精工

    硬い鋸

    木島精工(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
    用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
  • 鞘付き剪定鋸 千吉

    鞘付き剪定鋸

    千吉(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。
    用途剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:木ピッチ(mm)3板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.1
  • 剪定用替刃式折込鋸 240mm 千吉

    剪定用替刃式折込鋸 240mm

    千吉
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途交換部品
  • 替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用

    SHARK SAW(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • レザーソー180 両刃 レザーソー

    レザーソー180 両刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)40ピッチ(mm)12山/30.3mm刃長(mm)120硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
  • 替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用

    EB-SK11(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
    用途替刃式剪定鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75刃長(mm)240板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • 金属用鋸 エスコ

    金属用鋸

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KA-2全長(mm)275~350刃長(mm)120~200
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 みかん210本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
    トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
  • 鞘付剪定鋸 生木用 大五郎

    鞘付剪定鋸 生木用

    大五郎
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
    用途樹木、果樹の剪定に!
  • 金切鋸刃 モノタロウ

    金切鋸刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6枚)
    当日出荷
    DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
    用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
  • 金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ

    金属鋸刃 刈払機用

    モノタロウ(212件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    金属刃なので目立て直しができます。
    用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
  • ステンレス 鋸鎌 モノタロウ

    ステンレス 鋸鎌

    モノタロウ(50件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
  • 金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ

    金属鋸刃 刈払機用 3枚刃

    モノタロウ(67件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    金属刃なので目立て直しができます。
    用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
  • 全鋼 鋸鎌 モノタロウ

    全鋼 鋸鎌

    モノタロウ(25件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
  • 高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ

    高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
  • 草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード 鋸刃型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
  • 金切鋸刃 ステンレス用 神東工業

    金切鋸刃 ステンレス用

    神東工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    仕様般金属用(おれない)材質SK-3刃長(mm)2501インチ当たり山数24
  • 電動糸鋸刃 SK11

    電動糸鋸刃

    SK11(19件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    全長(mm)150
  • 卓上糸鋸盤用鋸替刃 EARTH MAN

    卓上糸鋸盤用鋸替刃

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3本)
    当日出荷
    ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
    適合機種SS-301・SS-400SCA他全長(mm)133距離127mm(ピン間)
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金切鋸刃 iHelp

    金切鋸刃

    iHelp
    239税込263
    1丁
    当日出荷
    金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
    用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
  • 精密糸鋸 Strong Tool

    精密糸鋸

    Strong Tool(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
    用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T刃長(mm)130
  • 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
  • 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸

    刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(3件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    刃長(mm)250
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番353-1988全長(mm)350質量(g)505ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.65鋸刃(mm)250×24山切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • 宝長久 鋸鎌 浅香工業

    宝長久 鋸鎌

    浅香工業(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)330質量(g)110刃長(mm)175寸法(横×縦)(mm)330×175刃渡り(mm)160
  • バイメタル金切鋸刃 LENOX(レノックス)

    バイメタル金切鋸刃

    LENOX(レノックス)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
    用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
関連キーワード
...
帯鋸特集