カテゴリ
- 厨房用品(46)
- 作業服(14)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- AG(赤川器物製作所)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- EBM(江部松商事)(3)
- hokua(北陸アルミニウム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- STAUB(ストウブ)(1)
- TKG(6)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アカオアルミ(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(14)
- ナカオアルミ(3)
- パデルノ(3)
- パール金属(4)
- 仔犬印(本間製作所)(3)
- 和平フレイズ(3)
- 山崎実業(1)
- 神子島製作所(桃印)(2)
- 遠藤商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鍋 50cm」の検索結果

アルミDON打出円付鍋
アカオアルミ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。材質アルミ
クックオール アルミ大型鍋
パール金属(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
プロマイスター料理鍋(目盛付き)
hokua(北陸アルミニウム)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。種別ガス火専用
味づくし 純しゅう酸
hokua(北陸アルミニウム)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm~44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。用途軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
クックオール アルミ鍋
パール金属¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
NEWだんらんステンレス製大型鍋
パール金属(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
18-8 目盛付 寸胴鍋
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。材質SUS304
TKG アルミニウム 外輪鍋
TKG¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。材質アルミニウム
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
TKG ステンレス プラ柄 実用鍋
遠藤商事¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂。板厚(mm):0.7。底径(mm):290容量(L)約19.5直径×高さ(mm)420×170
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
ムラノ インダクション18-8寸胴鍋 (蓋無)
TKG¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ。サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。材質18-8ステンレス
キング アルミ 外輪鍋(目盛付)
ナカオアルミ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から9日以内出荷フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。材質アルミ
ムヴィエール プロイノックス 外輪鍋(蓋無)5937-50cm
ムヴィエール¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷本場フランスのトップブランドとしての伝統と守りぬかれた高度な技術で、本物の調理道具を追究するプロフェッショナルへ完璧な製品を作り続けて170年余り。それがMAUVIELのポリシーです。電磁調理器の種類によってはご使用出来ない場合があります。200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
Gastro443 鍋蓋
EBM(江部松商事)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上板厚(mm)1
ES18-8しゃぶしゃぶ鍋
野崎製作所¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷短時間で沸く省エネ工法。 ガスコンロ23・25cm/1800kcal以上、27・30cm/2500kcal以上のコンロを御使用下さい。材質ステンレス
19-0IH寸胴鍋蓋無
仔犬印(本間製作所)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷から3日以内出荷価格、軽さ、機能性、そして必要十分な耐久性を兼備したIH対応鍋シリーズ。鍋底に円環状のくぼみを付ける、特別な底押し加工(特許出願済み)により、熱変形をしにくくした結果、鍋底の厚さを1mmへ薄型化。材質単層ステンレス鋼NSSC180材(19-0ステンレス)板厚(mm)1
パデルノ 18-10寸胴鍋 (蓋無)
パデルノ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応。材質18-10ステンレス
パデルノ 18-10外輪鍋 (蓋無)
パデルノ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。 IH対応。材質18-10ステンレス
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋 (蓋無)
TKG¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ。サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。(Murano(ムラノ)インダクションシリーズのみ)材質18-8ステンレス
パデルノ 18-10半寸胴鍋 (蓋無)
パデルノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応。材質18-10ステンレス
取っ手が外せるフライパン・鍋5点セット
KEVNHAUN(ケヴンハウン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷熱伝導の優れたアルミの上に三層フッ素コーティングを施しているので焦げ付きにくい。明るい色のコーティングで油の量や焼き具合が見えやすいので、余分な油を使わずヘルシーな仕上がりに。食卓に出しても映えます。材質内面:フッ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) 取っ手:フェノール樹脂・シリコーンゴム ガラスふた:強化ガラス・シリコーンゴム・フェノール樹脂質量(g)フライパン20cm:約355 、フライパン26cm:約590 、鍋:約420鍋用蓋:約325 、ハンドル:約185寸法フライパン20cm: 約Φ213×50 mm フライパン26cm: 約Φ273×60 mm 鍋18cm: 約Φ193×85 mm 鍋用蓋:約Φ192×40 mm ハンドル:W190xD41xH50 mグリーン購入法適合グリーンマーク認定
KO 19-0電磁対応IH 寸胴鍋(蓋付)
仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から14日以内出荷円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用する ことによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保 リーズナブルな価格設定材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHウォックパン
リブプラス¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂色ブラウン質量(g)約830サイズ(cm)28表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面除く)寸法(cm)約50×29.2×11.5
電気式餃子鍋 龍(ロン)GS-1STR-N(1連)
ワールドキッチンテック¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷南部鉄鋳物鍋の大きな蓄熱量で黒焦げ、ムラ焼きを解消。タイマーのストップ位置を好みの焼き方にあわせて決められます。油をひき、餃子を並べ水返しブロックを前後させてミミがひたる量のお湯を注ぎます。水返しブロックを使う事により水の量を調節する事ができ、美味しく焼く事ができます。コードの長さ約150cm:100V時差し込みプラグ形状2芯15Aストレート。脚部アジャスト可(10mm)。昇温速度:20℃から200℃(約7分30秒~12分)。使用可能温度:190℃~220℃。温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)。タイマー:ベル付(0~15分)ストッパー付。給水装置:手動式
TAKE-WARE 井型鍋敷き
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷収納・持ち運びに便利な組み立て式の鍋敷きです。アウトドアシーンにぴったり。クッカー、シェラカップ料理で使えます。棒状にたためるから隙間にすっと入ります。パズルのように組み立てて使用します。材質本体:竹(ウレタン塗装)、ヒモ:皮革寸法(mm)約組立サイズ:160×160×厚さ15収納時寸法(cm)約160×50×厚さ15
魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット
和平フレイズ¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26容量(L)鍋:約2.0表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
キッチンシャワー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
木棚の出窓シェルフ 60cm 30750
オダジマ¥15,000税込¥16,5001個翌々日出荷出窓スペースを利用して、鍋や調味料などキッチン道具を収納。バックネット付きで落ち防止。6段階に高さ調節可能。