オダジマ
木棚の出窓シェルフ 60cm 30750
出窓スペースを利用して、鍋や調味料などキッチン道具を収納。
バックネット付きで落ち防止。
6段階に高さ調節可能。
材質
スチール、MDF(中質繊維板)、シリコンゴム
内寸法(mm)
棚板:600×190×H15
外寸法(mm)
外寸:600×203×H43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840688
30750
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください