カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(14)
- ブレーキ・パーツクリーナ(11)
- ねじ・ボルト・釘(3,371)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 洗剤・除去剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
主な用途
ブランド
エコロジープロダクト
「魂 2000」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9205件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(253件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
パーツ&ブレーキクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(840mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(59件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー L-30
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥519税込¥5711本(756mL)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
AZ 超強力パーツクリーナー
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥799税込¥8791本(840mL)当日出荷軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
強力ワックスはくり剤
友和(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(4L)当日出荷化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
電子部品洗浄剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL特性速乾、逆さ噴射可PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
店舗用はくり剤
リンレイ(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(2L)当日出荷古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
ワックス 床用
(101件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(4L)当日出荷密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ
リンレイ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(4L)当日出荷面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤液性弱アルカリ性使用の目安約200m2(120畳)使用場所床アズワン品番64-1129-68商品タイプ業務用
エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(2000個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(2000個)当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
...