カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(13)
  • ねじ・ボルト・釘(3,371)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「魂2000」の検索結果

3,395件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9228件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1006件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(258件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 呉工業(クレ)

    パーツクリーナー

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(560mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
    用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツクリーナー L-30

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
  • 139 ブレーキ&パーツクリーナー UNiCON(ユニコン)

    139 ブレーキ&パーツクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(840mL×30本)
    当日出荷
    タイプ逆さ噴射可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプ スズキ

    ブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプ

    スズキ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(840mL)
    当日出荷
    ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。洗浄力を高め、乾燥性を中速乾に調整しました。(99000-59082-N08/N10ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプとの比較)
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ

    スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
    用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(463件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー

    パーツ&ブレーキクリーナーS

    コスモビューティー(8件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(550mL)
    当日出荷
    速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途機械部品の脱脂洗浄。仕様逆さ噴射可色透明使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • (78101)アクスル ペタル トヨタ

    (78101)アクスル ペタル

    トヨタ(27件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)

    CPC 遅乾 パーツクリーナー

    Vipros(ヴィプロス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(840mL)
    3日以内出荷
    脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材](2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
    用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml 横浜油脂工業(Linda)

    N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
    用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去トラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤色透明容量(mL)840質量(g)680主な用途油汚れ危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
  • クロメート スレンダー2000 大阪魂

    クロメート スレンダー2000

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(66個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W スレンダー2000 大阪魂

    3カ-W スレンダー2000

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(37件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(2000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
  • 皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(2000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ニッケル
  • (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱) 大阪魂

    大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)

    大阪魂
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂

    大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(2000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1箱(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(2000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿
  • ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(2000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ナベ頭表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(2000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
...
mr200特集