カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「0675p-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキパイプ用フクロナットのみ カクダイ

    フレキパイプ用フクロナットのみ

    カクダイ
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    適合6710-20×10、6712-20×10用材質黄銅
  • (H5067)プロテクター,リア バンパー LH ニッサン

    (H5067)プロテクター,リア バンパー LH

    ニッサン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • マスターリンク MFFシリーズ 象印チェンブロック

    マスターリンク MFFシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    11日以内出荷
    チェーンスリング用マスターリンクとして
    材質スチール
  • 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC

    低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series

    SMC
    ¥3,398,000~税込¥3,737,800~
    1個
    60日以内出荷
    ・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
    質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
  • 低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC

    低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series

    SMC
    ¥3,498,000~税込¥3,847,800~
    1個
    60日以内出荷
    ・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
    電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃