カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(115)
    • 継手(44)
    • ボールバルブ(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(857)
    • くい込み管継手・インサート管継手(62)
  • 空調・照明・電設資材(177)
    • 冷媒用ゲージ用アクセサリ(7)
  • 切削工具(143)
    • タップ(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
    • 高圧用アダプタ(2)
    • 高圧用ニップル(3)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ねじプラグ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • グリース用注入器用交換部品(11)
  • 制御機器(21)
    • ディスクリートその他関連用品(11)
  • 測定用品(56)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「1/8npt」の検索結果

1,497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
7,660税込8,426
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
7,398税込8,138
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(ミルスレッドNPTねじ) カーメックスチップ(ミルスレッドNPTねじ)カーメックス
29,980税込32,978
1箱(5個)
4日以内出荷
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPTカーメックス
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
形状ストレート刃
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPT カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTカーメックス
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ミルスレッドNTPFねじ切りチップ12mmX18山MT7 カーメックスミルスレッドNTPFねじ切りチップ12mmX18山MT7カーメックス
38,980税込42,878
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
ミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mm カーメックスミルスレッドNPTFねじ切りチップ14mmカーメックス
38,980税込42,878
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじLoc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
ミルスレッドNPTねじ用チップ カーメックスミルスレッドNPTねじ用チップカーメックス
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
7,398税込8,138
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ IR/L-NPTイスカル
8,698税込9,568
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
アメリカ管用テーパーねじです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTFカーメックス
55,980税込61,578
1ケース(6個)
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径兼用
NPTねじ切りチップ ER/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ ER/L-NPTイスカル
6,898税込7,588
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
NPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
11,980税込13,178
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ ER-NPTFイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT イスカルペンタカット チップ PENTA 24-NPTイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL1/4システム 継手 1/4TSシリーズI-TOOL
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(2件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工HSS米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 08IR イスカルチップ 08IRイスカル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,398税込8,138特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
部品 NTKカッティングツールズ部品NTKカッティングツールズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプカーメックス
22,980税込25,278
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス
24,980税込27,478
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
A CG多/チップ COAT イスカルA CG多/チップ COATイスカル
42,980税込47,278
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
...