カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 制御機器(39)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v20w」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナツメ球20W110Vフロスト 旭光電機工業

    ナツメ球20W110Vフロスト

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • 耐震球20W ELPA

    耐震球20W

    ELPA(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
  • ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業

    ナツメ球B15Dクリア20W

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
  • 船灯用電球 舶用電球

    船灯用電球

    舶用電球
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
    用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
  • ボールランプG70 20W 旭光電機工業

    ボールランプG70 20W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    6,798税込7,478
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
  • スペース球 東西電気産業

    スペース球

    東西電気産業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
    全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
  • ナツメ球20W 旭光電機工業

    ナツメ球20W

    旭光電機工業
    169税込186
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ボール球G50 20W 旭光電機工業

    ボール球G50 20W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
  • ボールランプG80 20W 旭光電機工業

    ボールランプG80 20W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • パトランプ回転灯110V 旭光電機工業

    パトランプ回転灯110V

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
  • シルバーボールG95 20W 旭光電機工業

    シルバーボールG95 20W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • スペース球T20 20W 旭光電機工業

    スペース球T20 20W

    旭光電機工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状スペース球
  • ミニボールランプ20W白 旭光電機工業

    ミニボールランプ20W白

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)46ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン球20W 旭光電機工業

    ミシン球20W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
  • ミニボールランプG30E17 20W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E17 20W

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    クリア消費電力(W)20口金E17電球形状ミニボール球
  • サイン用ボールランプ黄(内面着色) 旭光電機工業

    サイン用ボールランプ黄(内面着色)

    旭光電機工業
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)100【ガラス球】イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン球E26クリア 旭光電機工業

    ミシン球E26クリア

    旭光電機工業
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    サイズ全長60mm×径26mm定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)2000仕上クリア
  • ミニボールランプG30 旭光電機工業

    ミニボールランプG30

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ミニボール球
  • ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業

    ボールランプG95カラーイエロー20W E26

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球カラーセラミック20W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック20W

    旭光電機工業
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    電球形状一般球
  • 一般球クリア 旭光電機工業

    一般球クリア

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:クリヤー口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球透明カラー20W 旭光電機工業

    ナツメ球透明カラー20W

    旭光電機工業
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 回転灯 旭光電機工業

    回転灯

    旭光電機工業
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハニーボールランプ 旭光電機工業

    ハニーボールランプ

    旭光電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペース球 旭光電機工業

    スペース球

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    消費電力(W)40電球形状スペース球
  • シルバーボールG70 旭光電機工業

    シルバーボールG70

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    種類Tミラー電球形状ボール球
  • ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業

    ボールランプG70 カラーレッド20W内着

    旭光電機工業
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)100ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • パイロット球 T26B22D 20W オーム電機

    パイロット球 T26B22D 20W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
  • 4ポート電源リブーター ATEN

    4ポート電源リブーター

    ATEN
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
    用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミシン球 T22E17 25W オーム電機

    ミシン球 T22E17 25W

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷