カテゴリ
- メカニカル部品(1,114)
- 作業工具(810)
- パソコン/周辺機器(321)
- 制御機器(309)
- 切削工具(278)
- 機構部品(174)
- 事務用品(127)
- 研磨材(119)
- 物流用品(113)
- 測定用品(74)
- 科学研究・開発用品(74)
- 電気材料(62)
- 縫製用品(60)
- 建築金物(55)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- 卓上消耗品(54)
- 店舗什器・備品(46)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 安全保護具(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 厨房用品(36)
- 安全標識(34)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- カー用品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- テープ(31)
- 建材・エクステリア(29)
- 医療(23)
- 学童・教育用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 清掃用品(21)
- オフィス家具(19)
- 防犯用品(19)
- バイク部品(18)
- 家電(18)
- 接着剤・補修材(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 梱包用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 理美容(12)
- 安全用品(12)
- 自転車部品(11)
- 整備工具・収納(10)
- 溶接用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電動工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- ヘルスケア(7)
- バッテリー・電装(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 救急・衛生(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- Igus(イグス)(376)
- エスコ(215)
- RS PRO(173)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(133)
- NOK(126)
- NTN(エヌティーエヌ)(113)
- NSK(日本精工)(106)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(61)
- ツボサン(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
- NACHI(不二越)(54)
- TRUSCO(51)
- 鹿島化学金属(UKB)(51)
- Optibelt(50)
- エレコム(48)
- KNIPEX(クニペックス)(48)
- SKF(日本エスケイエフ)(46)
- KTC(39)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ブランドをもっと見る
「11mm幅」の検索結果

【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
CTFE・DLピンセット
コクゴ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷先端より6.5mmを45°に曲げてシャープなポイントに成型してあるため、作業の際に先端部の視界を妨げず特に微少な半導体チップ等の取り扱いに最適です。材質/ガラス補強材入りPOM。耐熱/85℃。重量/6g長さ(mm)111幅(mm)11
マスキングテープ
(483件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
RS Pro PVC絶縁テープ 黄,幅:12mm,長さ:20m
RS PRO¥329税込¥3621個当日出荷仕様色 = 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236008詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ CHECK3
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(6巻)当日出荷塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。マスキングテープとしてもハイクオリティ。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,565税込¥2,8221巻3日以内出荷ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro PVC絶縁テープ 緑, 黄,幅:12mm,長さ:20m
RS PRO(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
「テプラ」Liteフィルムテープ 11mm幅
キングジム(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
多機能吊り下げひも 11MM幅
コクヨ¥619税込¥6811個当日出荷マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます 取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。 フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。 長さ調節パーツ付き。 衣服固定クリップ付き。仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)フックR-POM35%
フロアー用ステープル 11mm幅
若井産業¥3,398~税込¥3,738~1箱(3000本)4日以内出荷用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質鉄幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
ステンレス 板シャックル 長さ21mm内幅11mm
水本機械製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3243材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)9寸法L(mm)21ねじ径M5寸法d(mm)11寸法t(mm)2寸法F(mm)5.7寸法D(mm)4.8寸法B(mm)11使用荷重(kN)0.59
ローラーベアリング RS PRO 内径15mm レース幅11mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様内径 = 15mm外径 = 35mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 11mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥359税込¥3951パック(6m)当日出荷スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(11mm幅)幅(mm)11
RS PRO ドアボルト 長さ:35mm 幅:11mm
RS PRO¥559税込¥6151袋(2個)7日以内出荷別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り仕様材質 = スチール寸法 = 35 x 11mm長さ = 35mm幅 = 11mm
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm
放熱器のオーエス¥199税込¥2191個7日以内出荷ヒートシンク PRタイプ。黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク仕様●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824アズワン品番65-8094-31
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB
ARCOLECTRIC¥599税込¥6591個翌々日出荷接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル
THOMAS & BETTS¥38,980税込¥42,8781袋(500個)7日以内出荷仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11色ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(108巻)当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
フロントフェンダー スチール 幅110mm MTX011
モートーン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTX011。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:15/16インチ用。色[カラー]:素地。サイズ:幅110mm×全長360mm×高さ50mm。材質[素材]:スチール。内容量[数量]:1個。備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用。関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007適合関連商品品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007材質スチール色素地備考汎用品、ラウンドエンドデザイン採用タイプ15/16インチ用サイズ(mm)幅110×全長360×高さ50
...