カテゴリ

  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140/80-18」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 140/80-18MC 70P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    140/80-18MC 70P WT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷
    タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
  • CD Series(CDS1BN140) SMC

    CD Series(CDS1BN140)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(239件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ヘビーチューブ IRC

    ヘビーチューブ

    IRC(131件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    耐パンク性能を大幅アップ。
    バルブTR-4
  • Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1)

    Anker(アンカー)
    ¥18,173税込¥19,990
    1個
    当日出荷
    Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
    セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32色ブラック質量(g)約606(ACアダプタ)出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12本体寸法(mm)約140×80×18本体質量(g)約228保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego Elektrotechnik

    IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC

    Stego Elektrotechnik
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
  • 木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ エスコ

    木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1セット
    翌日出荷
    材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
    仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
  • 木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ エスコ

    木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1セット
    翌日出荷
    。材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
    仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
  • エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EBM(江部松商事)

    エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット

    EBM(江部松商事)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ソースパン14・16・18・20cm×各1、ワンタッチハンドル×2、タッパーフタ 14・16・18・20cm用×各1容量(L)ソースパン14cm:1.0、16cm:1.6、18cm:2.0、20cm:2.5口内径×底径×高さ(mm)ソースパン14cm:140×130×75、16cm:160×140×80、18cm:180×150×85、20cm:200×170×90EBM品番8233720
  • IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T

    IRC
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    リム径(inch)18偏平率(%)80
  • デザインタンブラー ステンドカラーセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    デザインタンブラー ステンドカラーセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,128税込¥1,241
    1セット
    3日以内出荷
    ステンドカラーでステンドグラス風のタンブラーに。ステンドカラーで作ったステンドグラス風の作品をタンブラーに差し込みオリジナルのタンブラーが作れます。材質:本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、アクリル樹脂
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、アクリル樹脂
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲン

    インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

    デンゲン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
    仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
  • TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

    TRACKER

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
    用途リアタイヤ
  • REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REINFORCED MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    バルブTR-4
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • TUBE OFF ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE OFF ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード用、強化チューブ。
    バルブV.TR4
  • Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Enduro E50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
    用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
  • ENDURO MEDIUM MICHELIN(ミシュラン)

    ENDURO MEDIUM

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイプTT
  • BATTLECROSS E50 EXTREME BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS E50 EXTREME

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。
    用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
  • HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)

    HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ

    S&K(三興製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
  • GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91EX

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
  • Semi-Fシリーズ NK140B18~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B18~

    KANA(片山チエン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • タイヤ VE-33s チューブタイプ IRC

    タイヤ VE-33s チューブタイプ

    IRC
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    7日以内出荷
    ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
    仕様リアタイプWT
  • タイヤ JX8 チューブタイプ IRC

    タイヤ JX8 チューブタイプ

    IRC
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    7日以内出荷
    強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方。iX-09W GEKKOTAでは剛性不足を感じる方。デュアルコンパウンドの採用でサイド剛性が高まった結果、よりハイスピードなライディングを可能にすると同時にパンクのリスクも低減している。
    仕様リアタイプWT
  • D909 DUNLOP(ダンロップ)

    D909

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD909
  • 150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)

    150/70B18 70S WT

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    7日以内出荷
    タイプW/Tタイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RR標準リム幅(inch)2.15リム径(inch)18速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
  • D908RR DUNLOP(ダンロップ)

    D908RR

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷
    基本性能に定評のあるD908をベースに重量級大排気量車に対応したエンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD908RR
  • KAROO3 METZELER(メッツラー)

    KAROO3

    METZELER(メッツラー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    7日以内出荷
  • KAROO EXTREME METZELER(メッツラー)

    KAROO EXTREME

    METZELER(メッツラー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング
  • MCE 6 DAYS EXTREME METZELER(メッツラー)

    MCE 6 DAYS EXTREME

    METZELER(メッツラー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    2010年のFIMワールドエンデューロのチャンピオンタイヤ。 KTMファクトリーを始めとする世界選手権を舞台に、極限の路面状況にて開発された究極のエンデューロタイヤ。 パンクした状態でもタイヤ自体が腰砕けにならぬ様、新素材のポリエステルカーカスを採用。 ソフトでルーズな路面から硬質路面まで、ドライとウェットにとらわれず、際立ったグリップ性能とトラクション性能を発揮させる為、独自のブロックパターン配列を採用。