カテゴリ
- 物流用品(1,230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(484)
- メカニカル部品(82)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 科学研究・開発用品(42)
- 測定用品(40)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 作業工具(18)
- 制御機器(13)
- バイク部品(12)
- 切削工具(10)
- 保管用品(8)
- 農業機械(8)
- 研磨材(6)
- テープ(5)
- 卓上消耗品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(29)
- KITO(キトー)(1,226)
- KTC(7)
- SMC(474)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- アズワン(9)
- エスコ(6)
- スリーハイ(8)
- ニッセイ(10)
- プロト(8)
- マキテック(24)
- メイキコウ(25)
- 三相電機(5)
- 佐藤計量器製作所(16)
- 日動工業(28)
- 昭和コーポレーション(8)
- 松本産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,039税込¥2,2431個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:381mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3189アズワン品番65-8001-13
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥9,169税込¥10,0861個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:381mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1107アズワン品番65-7962-16
DIA 一般品すきまゲージリーフ
永井ゲージ製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定
ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L
ツボサン¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番337-9017形状平テーパー全長(mm)215刃長(mm)50刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L
佐藤計量器製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気にトラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110測定温度範囲(℃)0~150
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,411税込¥2,6521個7日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)65寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-150DCZ-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)150取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-150DCMZ-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
上開き冷凍庫 150L 超低温 -50℃
Haier(ハイアール)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい付属品ヘラ×1、キー×2仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン性能冷凍:フォースター幅(mm)940質量(kg)50色グレー高さ(mm)880奥行(mm)565ガスの種類R600aとR170の混合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)45扉開閉方式チェスト方式電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050定格内容積(L)150
アクリル板 透明
(78件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(40回分)ほか当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-150DCZ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-150Z
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-150DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg
ナンシン¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ50Lに対応用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン質量(kg)2.3積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7高さ(cm)積載面:10.7内寸(cm)有効:53.3×37車輪サイズ(cm)7.5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-150L
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音
ナンシン¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪。折り畳みコンテナ50Lに対応用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬 微音 静音材質フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー質量(kg)2.5積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7高さ(cm)積載面:10.7内寸(cm)有効:53.3×37車輪サイズ(cm)7.5
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20


マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
マグネットポンプ (ケミカル海水用)
三相電機(26件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から10日以内出荷メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)