曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L

ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L - ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L - ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L - ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L - ツボサン

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
337-9017
形状
平テーパー
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617276DKHI051T-50
¥7,200
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする