曜日別特売

コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音

コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音 - ナンシンコーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音 - ナンシンコーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音 - ナンシンコーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音 - ナンシン

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー
衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪
折り畳みコンテナ50Lに対応

用途
折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬 微音 静音
材質
フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー
質量(kg)
2.5
積載荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55.7×39.4×10.7
高さ(cm)
積載面:10.7
内寸(cm)
有効:53.3×37
車輪サイズ(cm)
7.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737886PC-50-3SE
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする