カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,283)
- 切削工具(4,176)
- メカニカル部品(2,398)
- 物流用品(1,169)
- 研磨材(731)
- 制御機器(598)
- 機構部品(548)
- 科学研究・開発用品(417)
- 電気材料(367)
- ねじ・ボルト・釘(336)
- 配管・水廻り設備部材(322)
- 作業工具(227)
- 建築金物(195)
- 空調・照明・電設資材(192)
- 測定用品(183)
- 介護用品(145)
- 空圧工具(99)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(94)
- 電動工具(88)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- バイク部品(60)
- 医療(52)
- 厨房用品(48)
- 安全保護具(35)
- 自動車補修部品(32)
- 事務用品(29)
- 溶接用品(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 学童・教育用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 店舗什器・備品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 農業機械(21)
- 家電(18)
- 整備工具・収納(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 梱包用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全用品(11)
- カー用品(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 清掃用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- オフィス家具(8)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(8)
- 日用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 防犯用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 洗車・清掃(5)
- 自転車部品(5)
- 保管用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- EIKO(栄工舎)(152)
- KANA(片山チエン)(351)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(157)
- NACHI(不二越)(200)
- New-Era(ニューエラー)(617)
- OSG(オーエスジー)(240)
- RS PRO(373)
- S&K(三興製作所)(208)
- SMC(10,289)
- TRUSCO(576)
- イスカル(183)
- エスコ(421)
- オザック精工(288)
- グーリング(276)
- コガネイ(856)
- コノエ(165)
- 三木プーリ(553)
- 三菱マテリアル(187)
- 京セラ(183)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「16mm径」の検索結果

六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
(44件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個欠品中エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥320税込¥3521個3日以内出荷エスコ品番EA638BS-27材質ステンレス(SUS304)質量(g)約27種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)31.8寸法C(mm)63.5
16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥450税込¥4951個5日以内出荷エスコ品番EA951GA-16材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類リンク寸法L(mm)16内径(Φmm)16線径(Φmm)3使用荷重(kg)3表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.03
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 16mm径
RS PRO¥6,998税込¥7,6981セット(3個)7日以内出荷RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 16mm径
RS PRO¥8,398税込¥9,2381セット(3個)7日以内出荷アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 16mm径
RS PRO¥5,498税込¥6,0481セット(3個)7日以内出荷この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径
RS PRO¥6,598税込¥7,2581セット(1個)7日以内出荷寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。JIS規格適合品ワイヤーロープ使用用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様安全使用荷重2本垂直吊り:4.3t材質ロープ:炭素鋼ワイヤー径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)280×140スリング径(mm)16
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2705材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)572タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)118レンチサイズ(mm)2.5寸法S(mm)18寸法D(mm)16寸法E(mm)19.4寸法B2(mm)30.5寸法B1(mm)34表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)14.70
エンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷カッター径 = 6mm。カット長さ = 16mm。材質 = HSS。全体長さ = 44 mm。シャンクタイプ = ウェルドン。シャンク径 = 6 mm。。RS PRO V11
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
...