カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,045)
  • 建築金物(309)
  • 配管・水廻り設備部材(293)
  • 厨房用品(204)
  • メカニカル部品(110)
  • 物流用品(101)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 卓上消耗品(78)
  • 機構部品(73)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(39)
  • 学童・教育用品(29)
  • 研磨材(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「175φ」の検索結果

2,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)
ビニールプレート(ホワイト) カクダイビニールプレート(ホワイト)カクダイ(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き材質PVCホワイト
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(27件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
4,298税込4,728
1パック
当日出荷から3日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
18-8(SUS304) ミキシングボール TKG18-8(SUS304) ミキシングボールTKG(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ぺんてる筆 ぺんてるぺんてる筆ぺんてる(18件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。 ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。 なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色商品タイプ本体グリーン購入法適合
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
壁紙貼り 5点セット モノタロウ壁紙貼り 5点セットモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(25本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型カップ東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(50枚)
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
729税込802
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
ぺんてる筆 うす墨 仏事用 ぺんてるぺんてる筆 うす墨 仏事用ぺんてる(4件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
インクジェット紙にも使用できます。インキは美しいうす墨タイプ。文字筆記、描画用等幅広く使用できます。カートリッジ式。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。
インク色うす墨成分水性染料(インキ)適合詰め替え用インキ:FR-N材質前軸、キャップ:PP、後軸:PE、穂先:PA(ナイロン)繊維質量(g)15外径×全長(mm)Φ13×175穂先a(mm)3.75~4.1穂先b(mm)12.5~14.5グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNSK(日本精工)(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(263件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から6日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
3,515税込3,867
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8(SUS304) ステンレスボール マルエフ18-8(SUS304) ステンレスボールマルエフ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
R管 フカガワR管フカガワ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(100個)
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら