カテゴリ
- 切削工具(813)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- 機構部品(392)
- 制御機器(340)
- メカニカル部品(288)
- 作業工具(281)
- 電気材料(222)
- 配管・水廻り設備部材(201)
- ねじ・ボルト・釘(196)
- 測定用品(103)
- 物流用品(102)
- 科学研究・開発用品(100)
- 建築金物(65)
- 空調・照明・電設資材(56)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 事務用品(48)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- 研磨材(36)
- バイク部品(33)
- 整備工具・収納(25)
- 自動車補修部品(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 医療(19)
- 家電(18)
- 防犯用品(17)
- 手袋(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 清掃用品(14)
- 学童・教育用品(13)
- 厨房用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 安全保護具(12)
- 救急・衛生(10)
- 保管用品(9)
- 梱包用品(9)
- 溶接用品(9)
- 空圧工具(9)
- バイク純正部品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 防災用品(6)
- カー用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 電動工具(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 住設機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 介護用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 理美容(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- SMC(112)
- エスコ(93)
- ニッタ(91)
- グーリング(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
- 大阪魂(83)
- RS PRO(80)
- KTC(67)
- 千代田通商(61)
- SAMTEC(61)
- TAKIGEN(タキゲン)(51)
- OSG(オーエスジー)(48)
- NACHI(不二越)(45)
- 岩田製作所(41)
- TRUSCO(41)
- イマオコーポレーション(37)
- IKO(日本トムソン)(36)
- タンガロイ(35)
- FKD(フクダ精工)(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「18.5mm」の検索結果

45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。エスコ品番EA463SD-19材質ナイロン66バンド幅(mm)7
Oリング RS PRO 内径 18.5mm ニトリル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 18.5mm外径 = 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 18.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 18.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18.5mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 18.5mm外径 = 21.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 18.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 18.5mm外径 = 24.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥719税込¥7911袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 18.5mm外径 = 20.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 156mm HSS 直径18.5mm シャンクサイズ12.7mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 18.5mm。全体長さ = 156mm。。RS Pro HSS ストレートシャンクジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7130-68
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7135-68
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-82
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-55
結束バンドベース RS PRO, 長さ 18.5mm, 幅 9.6 mm, ナイロン 66, 黒
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷RS Pro ケーブルタイマウント、プッシュタイ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、プッシュ設計によりケーブルタイを固定するためのベースとして使用するのに最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。プッシュタイプケーブルタイマウントは、穴開けや穴開け時に必要なサイズの穴に通して所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー仕様色黒、ケーブル 結束長さ8.1mm、長さ18.5mm、幅9.6 mm、固定穴径6.2mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7122-53
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-01
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(20個)7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7139-75
巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(20個)7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-22
定性ろ紙(No.2)
アドバンテック¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
替刃式鋸 ダボ切り・細工用
SHARK SAW¥1,188税込¥1,3071丁当日出荷ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途ダボ切り、細工、仕上げ加工ピッチ(mm)1.15表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185グリップタイプ直柄
定性ろ紙(No.1)
アドバンテック¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
替刃式両刃鋸 替刃 ダボ切り・細工用
SHARK SAW(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途ダボ切り、細工、仕上げ加工表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185刃ピッチ(mm)1.15
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷から83日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
しなるパテベラステンレス
SK11(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.6
坂爪製作所(sakazume)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)185板厚(mm)0.4
18-0極厚爪型アイストング
エムテートリマツ¥939税込¥1,0331個翌々日出荷板厚で高級感があり丈夫です。 曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。 一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。材質18-0ステンレス品名・タイプアイストング
定量ろ紙(No.5A)
アドバンテック¥8,798税込¥9,6781箱(100枚)当日出荷から40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
先がつかないワンピース兼用トング足付
エムテートリマツ¥299税込¥3291個翌々日出荷ワンピース(一体構造)で異物混入対策できます。 足付きですのでテーブルにつかずに置けます。 麺トングとしても使えます。材質ステンレス全長(mm)185
...