カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,838)
- メカニカル部品(1,833)
- 切削工具(1,642)
- 研磨材(1,487)
- 科学研究・開発用品(1,386)
- 物流用品(1,108)
- 作業工具(1,106)
- 厨房用品(1,100)
- 機構部品(885)
- 空調・照明・電設資材(700)
- 卓上消耗品(575)
- 配管・水廻り設備部材(544)
- ねじ・ボルト・釘(455)
- 建築金物(423)
- 測定用品(401)
- 制御機器(396)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(387)
- 油圧機器・油圧ホース(371)
- 電動工具(310)
- 店舗什器・備品(288)
- オフィス家具(286)
- 電気材料(270)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(250)
- 溶接用品(219)
- 学童・教育用品(208)
- 船舶用品・漁業資材(153)
- FA担当者のオススメ新商品(148)
- 医療(134)
- 家電(132)
- 事務用品(129)
- パソコン/周辺機器(126)
- 農業・園芸資材(123)
- 塗装・養生・内装用品(115)
- 防犯用品(114)
- ポンプ・送風機・電熱機器(110)
- バイク部品(105)
- 空圧工具(103)
- 安全用品(89)
- 清掃用品(80)
- 農具(73)
- 農業機械(70)
- 介護用品(67)
- 保管用品(63)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
- 自動車補修部品(53)
- バッテリー・電装(51)
- 防災用品(50)
- 住設機器(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- 梱包用品(42)
- 整備工具・収納(40)
- 建材・エクステリア(38)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- 安全標識(34)
- 日用品(33)
- 鈑金・塗装(32)
- トラック用品・パーツ(29)
- 測定関連サービス(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- 接着剤・補修材(24)
- カー用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 自転車部品(23)
- テープ(20)
- 安全保護具(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 洗車・清掃(14)
- 救急・衛生(13)
- 縫製用品(13)
- クリーンルーム用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- ヘルスケア(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 作業服(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 理美容(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(140)
- CKD(195)
- EBM(江部松商事)(185)
- NACHI(不二越)(289)
- NSK(日本精工)(309)
- NTN(エヌティーエヌ)(222)
- Panasonic(パナソニック)(164)
- SMC(4,367)
- TOKIO(藤沢工業)(200)
- TRUSCO(403)
- アズワン(366)
- エスコ(713)
- グーリング(116)
- シロクマ(129)
- ノーブランド(401)
- ヤナセ(柳瀬)(152)
- 三木プーリ(156)
- 三菱電機(140)
- 大阪魂(284)
- 近藤製作所(117)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径180Φmm
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
180Φディスポーザー取付フランジ
SUGICO(スギコ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。材質ABS/SUS304/CR
Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)
イチグチ¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径180Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
Φ180用排水プレート
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径180Φmm
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
Φ180用止水プレート
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷シンクに水がためられます。材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ60
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番853-0087軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)60
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(110件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ40
ミニター¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷トラスコ品番853-0095軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)49対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)40
超硬ホールソー
(153件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75
サンフレックス¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9771材質アルミナ繊維粒度180全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ0.8
ミニター¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番853-0469軸径(Φmm)0.6全長(mm)70質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)0.8
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ10
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6923軸径(Φmm)3形状球状粒度180高さ(mm)10質量(g)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ5
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-0480軸径(Φmm)3形状球状粒度180高さ(mm)5質量(g)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ25
ミニター¥3,098~税込¥3,408~1袋(3本)ほか当日出荷軸径(Φmm)3粒度180対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ22
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷トラスコ品番853-0061軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)8質量(g)51対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2610軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2644軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)当日出荷粒度180厚さ(mm)1全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ8
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-0528軸径(Φmm)3形状球状粒度180高さ(mm)8質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ6
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-0501軸径(Φmm)3形状球状粒度180高さ(mm)6質量(g)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ20
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷トラスコ品番499-1494軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0091軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)118対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ40
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷トラスコ品番853-0079軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)40
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番853-0067軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)52対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)50
汎用130Φ/180Φビキニカウル用ボルトセット(8mm)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷MADMAXオリジナル! ついに入荷致しました!! 取り付けネジ径 8mm 汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。 ボルト一つで簡単に取り付けできます。 カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。付属品ゴムワッシャー ×4、金属ワッシャー(大) ×2、ネジ(小) ×2、ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0075軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)111対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3個)当日出荷トラスコ品番499-1451軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)10質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ SPピンク砥石#180 Φ8
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6316軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)10質量(g)36対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)8
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら