カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
    • 用途別電球(5)
    • パネル球(6)
  • 制御機器(5)
    • スイッチ(1)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(1)
    • 電球(1)
  • 自動車補修部品(2)
    • 車用パネル/メーター用電球(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • 電気/電流/磁界(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球形状
ブランド
オーム電機・ELPA・東西電気産業・エスコ・富士電機・KOITO(小糸製作所)・パトライト(PATLITE)・アーテック[学校教材・教育玩具]・旭光電機工業・花岡車輌・三菱電機・CONDOR(山崎産業)・摂津金属工業・VISHAY・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18v 0.11a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T10E10 18V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌

    ダンディXA用 フットブレーキ

    花岡車輌
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ダンディXA用ペダルブレーキ
    材質スチール自重(kg)2
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
  • パイロットランプG1118V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプG1118V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • ペタキャッチ CONDOR(山崎産業)

    ペタキャッチ

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
    用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業

    丸型パイロット球(G11)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
    全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
  • パイロットランプG1118V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプG1118V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 170Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.11 %/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • パイロット電球 エスコ

    パイロット電球

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個(10個)
    翌日出荷
    丸型パイロットランプ。
    電流(A)0.11口金BA9S寸法(Φ×mm)12×23入数(個)10
  • 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000