カテゴリ
- 自動車純正部品(145)
- バイク純正部品(101)
- 制御機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(14)
- 建築金物(14)
- 自動車補修部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 切削工具(10)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 医療(6)
- バイク部品(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DEUTSCH(11)
- MAZDA(マツダ)(46)
- PMC(4)
- SMC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- エスコ(7)
- スバル(6)
- タンガロイ(6)
- トヨタ(5)
- ニッサン(58)
- ネグロス電工(5)
- ハーフェレ(5)
- ブリストワ(8)
- ホンダ(98)
- ミツビシ(29)
- 三菱(6)
- 三菱電機(6)
- 宇佐美工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「196a」の検索結果

シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から14日以内出荷スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット
エスコ¥60,700税込¥66,7701組翌日出荷堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
トークナビ2 表示板
ユニット¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷トークナビ2専用の表示板です。表示板をトークナビ2の溝に差し込みする事で表示が可能です。用途工事現場等に。適合トークナビ2専用表示板トラスコ品番680-9098材質アルミ複合板高さ(mm)5取付穴Φ6.5穴下2縦(mm)200横(mm)450表示内容墜落静止用器具使用 USE SAFETY BELT![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
アルミキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から18日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
△型クッションガード
エスコ¥2,730税込¥3,0031箱(5本)翌々日出荷△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10色ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
長靴 PVC製 ハイブリーダー
弘進ゴム¥6,898税込¥7,5881足6日以内出荷靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。 水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。 フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。 インソール入り。色白機能耐油、抗菌、防カビ足幅3E靴タイプ長靴
変換アダプター EA940PMシリーズ
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
...















![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)