カテゴリ
- 自動車純正部品(69,105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34,522)
- 制御機器(27,972)
- バイク純正部品(11,579)
- 農業機械(8,030)
- パソコン/周辺機器(6,313)
- メカニカル部品(4,681)
- 空調・照明・電設資材(4,432)
- 電気材料(2,942)
- 機構部品(2,762)
- 測定用品(2,650)
- 配管・水廻り設備部材(2,431)
- 物流用品(2,269)
- 店舗什器・備品(1,833)
- FA担当者のオススメ新商品(1,635)
- トラック純正部品(1,607)
- 科学研究・開発用品(1,546)
- オフィス家具(1,470)
- 切削工具(1,345)
- バイク部品(1,292)
- 自動車補修部品(1,192)
- 作業工具(1,183)
- 事務用品(1,053)
- 船舶用品・漁業資材(1,048)
- ねじ・ボルト・釘(873)
- 建築金物(861)
- 油圧機器・油圧ホース(810)
- 安全標識(761)
- 家電(729)
- 電動工具(729)
- 学童・教育用品(725)
- 建材・エクステリア(698)
- 住設機器(662)
- 印刷用紙/インク/印刷機(578)
- 防犯用品(564)
- 防災用品(541)
- カー用品(536)
- 日用品(520)
- 医療(488)
- 溶接用品(421)
- 作業服(393)
- 梱包用品(369)
- トラック用品・パーツ(347)
- ポンプ・送風機・電熱機器(346)
- 安全用品(317)
- 塗装・養生・内装用品(316)
- 研磨材(308)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(286)
- 保管用品(279)
- 卓上消耗品(269)
- 空圧工具(260)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(258)
- 整備工具・収納(230)
- 介護用品(226)
- バッテリー・電装(217)
- 厨房用品(205)
- 安全保護具(187)
- はんだ関連・静電気対策用品(177)
- 農業・園芸資材(171)
- スプレー・オイル・グリス(170)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(168)
- 自動車用オイル・ケミカル(159)
- 手袋(156)
- 清掃用品(152)
- 塗料(144)
- 測定関連サービス(143)
- フォークリフト・産機・建機用品(138)
- 自転車部品(128)
- ヘルスケア(103)
- 縫製用品(98)
- クリーンルーム用品(91)
- 接着剤・補修材(87)
- エンジン工具(77)
- 救急・衛生(71)
- 安全靴・作業靴(66)
- 食品・飲料(63)
- 測量用品(土木/建設)(56)
- 自転車整備工具・アクセサリー(49)
- 鈑金・塗装(48)
- テープ(46)
- トラック輸送・安全用品(45)
- 洗剤・除去剤(44)
- タイヤ・足回り(39)
- マスク(39)
- 肥料・農薬・除草剤・種(39)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(28)
- 農具(24)
- 理美容(21)
- 洗車・清掃(15)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 進物(10)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 完成車(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(5,161)
- KITO(キトー)(1,670)
- MAZDA(マツダ)(38,140)
- New-Era(ニューエラー)(1,428)
- Panasonic(パナソニック)(2,237)
- RS PRO(2,351)
- SMC(27,726)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,227)
- WURTH ELEKTRONIK(2,311)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,669)
- エスコ(2,755)
- コガネイ(4,273)
- スズキ(1,381)
- スバル(2,442)
- トヨタ(4,687)
- ニッサン(16,093)
- ホンダ(13,827)
- ミツビシ(1,606)
- 三菱電機(2,522)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥8~税込¥9~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥17~税込¥19~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
USB-AC(5V1A)変換アダプタ
プリンストン¥669税込¥7361個当日出荷日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
整流ダイオード1N4007G 1KV/1A
ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)¥40税込¥441本当日出荷仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
ACアダプタ12V1A
メイワパーツ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5
NOK¥31税込¥341個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
ACアダプター 21V/1A
ブロードウォッチ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷21V 1Aの電源アダプター用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
アズワン¥25,394~税込¥27,933~1個当日出荷から12日以内出荷品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所耐荷重約160kg
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5
NOK¥47税込¥521個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8
NOK¥31税込¥341個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7
NOK(1件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14
NOK¥26税込¥291個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53
NOK¥62税込¥681個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4
NOK¥31税込¥341個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9
NOK¥29税込¥321個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26
NOK¥38税込¥421個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80
NOK¥82税込¥901個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20
NOK¥41税込¥451個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S6
NOK¥22税込¥241個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら