カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14,851)
    • 継手(5,941)
    • ボールバルブ(1,068)
    • ゲートバルブ(205)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55,254)
    • ソレノイドバルブ(2,601)
  • 自動車純正部品(101,011)
  • バイク純正部品(82,285)
  • 制御機器(48,379)
  • トラック純正部品(31,073)
  • 農業機械(26,838)
  • メカニカル部品(25,790)
  • パソコン/周辺機器(22,907)
  • 科学研究・開発用品(14,895)
  • 作業工具(14,590)
  • 切削工具(12,438)
  • 空調・照明・電設資材(11,266)
  • 電気材料(10,513)
  • バイク部品(9,960)
  • 測定用品(9,705)
  • オフィス家具(9,659)
  • ねじ・ボルト・釘(9,419)
  • 機構部品(7,673)
  • 物流用品(7,138)
  • 船舶用品・漁業資材(6,168)
  • 店舗什器・備品(6,064)
  • 建築金物(5,974)
  • 事務用品(5,790)
  • 油圧機器・油圧ホース(5,212)
  • 厨房用品(4,761)
  • 卓上消耗品(4,317)
  • 建材・エクステリア(4,053)
  • 医療(3,815)
  • 作業服(3,607)
  • 学童・教育用品(3,459)
  • 家電(3,293)
  • FA担当者のオススメ新商品(3,261)
  • 電動工具(2,981)
  • 研磨材(2,866)
  • 安全標識(2,650)
  • 介護用品(2,617)
  • 日用品(2,581)
  • 清掃用品(2,523)
  • トラック用品・パーツ(2,499)
  • 自動車補修部品(2,463)
  • 保管用品(2,129)
  • 農業・園芸資材(2,071)
  • 塗料(1,935)
  • 梱包用品(1,859)
  • 食品・飲料(1,836)
  • 塗装・養生・内装用品(1,793)
  • カー用品(1,754)
  • 縫製用品(1,716)
  • 溶接用品(1,708)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,619)
  • 防災用品(1,529)
  • 安全用品(1,520)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,519)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,433)
  • 防犯用品(1,397)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,306)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,280)
  • 安全保護具(1,231)
  • 空圧工具(1,212)
  • 鈑金・塗装(1,198)
  • 自転車部品(1,157)
  • 住設機器(1,000)
  • 救急・衛生(966)
  • 接着剤・補修材(920)
  • ヘルスケア(860)
  • 整備工具・収納(846)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(831)
  • 洗剤・除去剤(783)
  • はんだ関連・静電気対策用品(745)
  • 手袋(745)
  • テープ(698)
  • 洗車・清掃(658)
  • スプレー・オイル・グリス(613)
  • クリーンルーム用品(611)
  • バッテリー・電装(591)
  • フォークリフト・産機・建機用品(587)
  • 自動車用オイル・ケミカル(546)
  • 測量用品(土木/建設)(534)
  • 安全靴・作業靴(527)
  • 農具(507)
  • 測定関連サービス(440)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(429)
  • トラック輸送・安全用品(362)
  • エンジン工具(362)
  • マスク(353)
  • 理美容(315)
  • タイヤ・足回り(300)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(178)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(164)
  • ガレージ機器・整備設備(147)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(139)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(99)
  • 完成車(95)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(86)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(56)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(40)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(18)
  • 進物(18)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 名入れカレンダー(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
ブランド
材質
呼び径(A)
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2/1」の検索結果

652,412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル13(1/2)用 KVK

    ニップル13(1/2)用

    KVK(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコ

    R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)

    エスコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-25形状ニップル
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコ

    Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-25形状エルボ
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(408件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥1,838~税込¥2,022~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥288~税込¥317~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(26件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2”)

    スーパーツール
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    当日出荷
    産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(141件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ジェットストリーム2&1  ・ 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
    軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
    材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(10件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    材質ABS樹脂色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 真空パッド ZP2-1 SMC

    真空パッド ZP2-1

    SMC
    ¥458~税込¥504~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 電池BOX 2×1 ELPA

    電池BOX 2×1

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのオス側です。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(145件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチール色黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • T0-2-1/E EATON(イートン)

    T0-2-1/E

    EATON(イートン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
  • NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01

    NEC(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • AS_2_1F - エルボタイプ SMC

    AS_2_1F - エルボタイプ

    SMC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 亜鉛プライマー2:1主剤 イサム塗料

    亜鉛プライマー2:1主剤

    イサム塗料
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(800g)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
  • 2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SH-21
  • 洗えるスケール KW-2G01 BE タニタ

    洗えるスケール KW-2G01 BE

    タニタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    洗えるスケールのエントリーモデル。洗えるからずっと清潔。・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 22mm。・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ベージュ種類電子天秤ひょう量(g)1最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015表示形式デジタル電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65ひょう量単位g
  • Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,950税込¥7,645
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc2・1/2”
  • パイロット エボルト2+1 パイロット

    パイロット エボルト2+1

    パイロット
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
    インク色黒・赤色数2色+シャープペン
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    欠品中
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産

    タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

    信栄物産(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
    用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
  • キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONY

    キングトニー 2in1 ドライバーハンドル

    KING TONY(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
    全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35