カテゴリ
- バッテリー・電装(108)
- 車用シングルコード(7)
- 自動車用ダブルコード(3)
- 自動車用ギボシ端子(12)
- 電動工具(60)
- 延長コード(30)
- 電気材料(465)
- VCTF(46)
- VCT(28)
- KIV(27)
- 可動用ケーブル(28)
- VFF(7)
- 作業工具(1,027)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- 制御機器(86)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 船舶用品・漁業資材(71)
- パソコン/周辺機器(68)
- 整備工具・収納(41)
- 溶接用品(36)
- 空圧工具(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 自動車純正部品(19)
- 建材・エクステリア(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 切削工具(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- バイク部品(8)
- 家電(8)
- オフィス家具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 測定用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
ブランド
サービス分類






2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
1/2sqソケットホルダー
DEEN(1件のレビュー)¥1,873税込¥2,0601個当日出荷1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
HKIV 2.0SQ
品川電線¥38,980税込¥42,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sqフレックスラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
1/2sqラチェットハンドル
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq. ドラッグリンクソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. O2センサーソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
1/2sq. ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
USAG 1/2sq伸縮フレックスラチェット
USAG¥21,980税込¥24,1781本当日出荷グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。 首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。仕様プッシュリリース機能付全長(mm)304~437差込角(sq.)1/2ギア数72枚
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら