カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 機構部品(29)
- トラック純正部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(11)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(7)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「2.75-12」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート
アース製薬(1件のレビュー)¥1,649税込¥1,8141個当日出荷ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)利用場所屋外FSC認証認定FSC認証番号C081641
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
T管
フカガワ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
蛍光ペン スイングクールパステル
STABILO(スタビロ)¥179税込¥1971本当日出荷から9日以内出荷ボディーの可愛さが人気の秘訣 引くだけで映える大人かわいいパステルカラー 4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える クリップ付なので持ち運びにも便利 持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい商品タイプ使い切り本体
SUS T管
フカガワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
オイルシール SB SB527512
NOK¥899税込¥9891個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
SUS RY管
フカガワ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ロングノーズペンチ スリム
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
和美・ミニ九ツ切弁当 身(仕切付)
用美(ヤマコー)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷仕様身・仕切セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×304×48内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×294×40(1桝内寸約95×95/仕切約H35)