カテゴリ

  • メカニカル部品(642)
  • 制御機器(235)
  • 作業工具(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 農業機械(97)
  • 清掃用品(90)
  • 自動車純正部品(88)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • トラック純正部品(79)
  • 防犯用品(76)
  • バイク純正部品(64)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 切削工具(53)
  • 機構部品(52)
  • バイク部品(50)
  • 自転車部品(37)
  • 測定用品(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • 事務用品(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 建築金物(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 電気材料(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 日用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 家電(12)
  • 空圧工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「20×1-1/8」の検索結果

2,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-481 20×1-1/8 ブラック CHAOYANG

    H-481 20×1-1/8 ブラック

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    仕様(ETRTO)451サイズ20x1-1/8タイプW/O
  • 小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    小径車用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    セット内容タイヤ1本
  • ミニッツS Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツS

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
  • WOチューブ IRC

    WOチューブ

    IRC
    799税込879
    1本
    当日出荷
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴム
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • タイヤ 20×1 1/8 KENDA ブラック KENDA

    タイヤ 20×1 1/8 KENDA ブラック

    KENDA
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    バラ タイヤのみ
    ブラックサイズ20×1 1/8規格W/Oアズワン品番64-9563-93
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
    トレッド/黒、サイド/茶ビード径451
  • 自転車用プレミアムチューブ IRC

    自転車用プレミアムチューブ

    IRC(73件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
    用途自転車用チューブ
  • チューブ 20×1 1/8KENDA 英式 KENDA

    チューブ 20×1 1/8KENDA 英式

    KENDA
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    英式
    サイズ20×1 1/8バルブ形式アズワン品番64-9561-18
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニッツ・タフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツ・タフ

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
  • 台湾製 リム 20×1-1/8 36H FV (ERD 429) シルバー TURBO

    台湾製 リム 20×1-1/8 36H FV (ERD 429) シルバー

    TURBO
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    シルバーサイズ20×1-1/8、36H FV (ERD 429)
  • 台湾製 リム 20×1-1/8 32H FV (ERD 429) シルバー TURBO

    台湾製 リム 20×1-1/8 32H FV (ERD 429) シルバー

    TURBO
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    シルバーサイズ20×1-1/8、32H FV (ERD 429)
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    1,544税込1,698
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ エリエール

    エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ

    エリエール(2件のレビュー)
    209税込230
    1個(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    お手ふき・ふき掃除用。水にぬれた時のやぶれにくさがティシューの3倍!お手ふきから洗面まわりのチョッとしたふき掃除までティシュー代わりに少ない枚数でふき取れる!(メーカーティシューとの水にぬれた時のやぶれにくさ比較)。素肌にやさしいやわらかな肌ざわり。抗菌フィルム採用。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口※特許出願中。パルプ100%使用。
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 蛍光 のぼり旗 イタミアート

    蛍光 のぼり旗

    イタミアート(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質蛍光テトロンポンジ(黄色)取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • エリエールトイレットテイシューコンパクト エリエール

    エリエールトイレットテイシューコンパクト

    エリエール(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(8ロール)ほか
    翌日出荷
    柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。8ロールで12ロール分の長さ。持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
  • アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    アーバン スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • 光月丼重 扇面菊水内朱 A 福井クラフト

    光月丼重 扇面菊水内朱 A

    福井クラフト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色(柄)扇面菊水内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×143×80(143×119×46)食器の種類和食器
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • (90201)WASHER, PLATE トヨタ

    (90201)WASHER, PLATE

    トヨタ(2件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)

    大阪魂(8件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別-材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
...