カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- 制御機器(120)
- バイク部品(75)
- 農業機械(58)
- メカニカル部品(49)
- 切削工具(43)
- 自動車純正部品(31)
- 電気材料(22)
- バイク純正部品(17)
- 測定用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 卓上消耗品(10)
- 溶接用品(10)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 建築金物(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- ELPA(9)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- NSK(日本精工)(26)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(213)
- VISHAY(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(13)
- ナブテスコサービス(11)
- ニッサン(25)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
- ホンダ(15)
- マイト工業株式会社(8)
- 三菱電機(8)
- 京セラ(9)
- 富士電線工業(13)
- 扶桑精機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20ct」の検索結果

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-20CT)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20CT
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-20CT)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20CT)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ドラムヘッド Calftone Bass BD20CT 20インチ
EVANS¥7,898税込¥8,6881枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
ビムスタイル 20 コットンスタイル 2本入 V20CTシリーズ
ベーテルプラス¥4,498税込¥4,9481箱(2本)4日以内出荷●毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。●おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。●普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。●プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。一般の靴下に近い感覚でご使用いただけます。材質コットン、ナイロン、ゴム、スパンデックス圧力(15)15~20 mmHg (20)20~30 mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10255000003医薬品医療機器等法一般医療機器
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
ワゴンモール用カーペットテープ
未来工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(30枚)当日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
ワンタッチ荷締ベルト
SK11¥359税込¥3951本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ
未来工業¥14,980税込¥16,4781巻翌日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。仕様25(m巻)厚さ(mm)2
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
調理台
メイコー¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り色ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)550
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CTシート20フィート用
三洋¥96,980税込¥106,6781ケース(5枚)翌々日出荷あらゆる海上コンテナに取り付け可能用途海上コンテナの結露事故対策質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5サイズ(展開)2.26M×5.9M寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
スタンダード球面防災面(スライドバンド)
トーアボージン¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷使わない時はヘルメットに添わせて収納できますトラスコ品番617-2943レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚
...