カテゴリ
- 制御機器(274)
- メカニカル部品(152)
- バイク純正部品(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- バイク部品(19)
- 農業機械(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 学童・教育用品(7)
- 溶接用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EATON(イートン)(7)
- omron(オムロン)(7)
- SIEMENS(17)
- SpiceNote(7)
- アネスト岩田(5)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- テンパール工業(11)
- ホンダ(82)
- 三菱電機(146)
- 住友重機械工業(32)
- 大日製作所(6)
- 富士電機(67)
- 日東工業(12)
- 日立産機システム(49)
- 東芝(6)
- 鶴見製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

リア ボディパッド MT-RK022KW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RK022KW。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey, White &; Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)タイプRear Body Pad
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 63A, 22kW
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし長さ(mm)106幅(mm)90極数3P深さ(mm)110.5最大電流(A)63相数3RoHS指令(10物質対応)対応許容入力22kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウントスイッチ定格(A)1260最小動作温度(℃)-25
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥389,800~税込¥428,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
200V高圧洗浄機 SAL-10100W(22kW) 超々高圧タイプ
スーパー工業¥6,798,000税込¥7,477,8001台22日以内出荷100MPaの超々高圧力でスピード洗浄でき、圧倒的な効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番717-4212幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1465周波数(Hz)50電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1280起動形式インバータ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)100電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)11出力(kW/min-1)22/1760(極数:4P)
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥414,800~税込¥456,280~1台21日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥439,800~税込¥483,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥483,200~税込¥531,520~1台21日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥686,300~税込¥754,930~1台21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ
スーパー工業¥4,598,000税込¥5,057,8001台22日以内出荷超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。付属品噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)50電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:22×4×10吐出水量(L/min)20出力(kW/min-1)22/1465(極数:4P)
イヤホンマイク(FP22シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥769,100~税込¥846,010~1台21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
作業台用簡易架台(2段仕様)
サカエ¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷天板側面での取付になります。 作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。高さ(mm)450奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥746,800~税込¥821,480~1台21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(11kW~22kW)
住友重機械工業¥837,500~税込¥921,250~1台21日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から6日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(4件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
動力用押釦開閉器 過負荷保護付
大日製作所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気耐衝撃衝撃加速度10G
セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW
SIEMENS¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(6件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル 5Y7/1質量(g)455種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)鉄絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-10~50基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能100m/S2(約10G)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(2件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高速切断機405ミリ
昭和機械工業¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。電源(V)三相200~220(50/60Hz)
角度切り高速切断機405ミリ
昭和機械工業¥699,800~税込¥769,780~1台3日以内出荷テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。 ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。 ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。 モーターは全閉型です。用途長尺物・重量物の切断。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら