カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
  • 作業工具(141)
  • 制御機器(119)
  • バイク部品(109)
  • メカニカル部品(95)
  • 切削工具(80)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 農業機械(55)
  • 建築金物(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 自動車純正部品(38)
  • 機構部品(26)
  • 測定用品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 防犯用品(12)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 家電(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防災用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 医療(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25×3/16」の検索結果

1,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンプロテクター車種別キット MT-25/03('16) DAYTONA(デイトナ)

    エンジンプロテクター車種別キット MT-25/03('16)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。
    適合車種MT-25/03('16)
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • A4 レポートパッド コンティニュー A罫 40枚 協和紙工

    A4 レポートパッド コンティニュー A罫 40枚

    協和紙工
    129税込142
    1冊(40枚)
    当日出荷
    一枚一枚はがしやすく、使いやすいレポート用紙です。
    用途さまざまな作業の記録やメモに。サイズA4枚数40行数34罫幅(mm)7
  • 色分けオートメジャー 150cm Clover(クロバー)

    色分けオートメジャー 150cm

    Clover(クロバー)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    一目で分かる10cmごとの色分け目盛。15mmの幅広で、目盛りがくっきり数字が大きく読みやすいメジャーです。ねじれにくいから使いやすく、巻き取りもスッキリ。オモテはヨコ目盛り、ウラはタテ目盛りでタテ・ヨコどちらも測りやすくなっています。テープの両端に目盛りがあるから使いやすいです。
    材質メジャー/ポリエステル・PVC樹脂、ケース/ABS樹脂、金具・バネ/鋼質量(g)38寸法(直径Φ×厚さ)(mm)57×20アズワン品番62-4079-33
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ペンギン 本焼中塗鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼中塗鏝

    五百蔵製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    9,998税込10,998
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2   750g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 750g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(750g)
    翌々日出荷
    内容量(g)750ちょう度280:0W(No.2)危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
  • 長いおつきあいを! トイレットペーパー トイレットペーパー アズワン

    長いおつきあいを! トイレットペーパー トイレットペーパー

    アズワン(2件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様ダブル、※一部商品の色柄・アソート数など変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。サイズ直径10×H11.5cm ペーパーアズワン品番61-7261-52素材ペーパー
  • ジェットボイラー 標準型 精和産業

    ジェットボイラー 標準型

    精和産業
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
    仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)質量(kg)63品番SJB-316最高温度(℃)90最大使用圧力(MPa)30水量(L/min)16電源(AC100V)50/60Hz効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4Hヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm

    水本機械製作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2766材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径W1寸法d(mm)50寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)25使用荷重(kN)19.60
  • ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm

    水本機械製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2533材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)25寸法D(mm)25寸法B(mm)50使用荷重(kN)31.36
  • ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所

    ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び25mm

    水本機械製作所
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2559材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)25寸法D(mm)25寸法B(mm)50使用荷重(kN)31.36
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • (MR12)フロア,リヤ ミツビシ

    (MR12)フロア,リヤ

    ミツビシ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • リング スナップ (1N03) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (1N03)

    MAZDA(マツダ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • リング スナップ (1N02) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (1N02)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • リング スナップ (1N00) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • リング スナップ (0672) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (0672)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クロス (LB82) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (LB82)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • (90253)ピン トヨタ

    (90253)ピン

    トヨタ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プレート(R) ジャンクション (BB) MAZDA(マツダ)

    プレート(R) ジャンクション (BB)

    MAZDA(マツダ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
  • (1A02-)クロス メンバー MAZDA(マツダ)

    (1A02-)クロス メンバー

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • リング スナップ (1N01) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クロス (1K02) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (1K02)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー ベアリング サポート MAZDA(マツダ)

    スペーサー ベアリング サポート

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (1304) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1304)

    MAZDA(マツダ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4)

    廣杉計器
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
  • ワイドストレージ 600 キャスター付 テラモト

    ワイドストレージ 600 キャスター付

    テラモト
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。
    用途ゴミ箱、集積・保管材質ポリエチレン質量(kg)約37.5種類集積保管庫容量(L)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×680×1110
  • RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1セット
    7日以内出荷
    40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • メンバー クロス (LC62) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (LC62)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
...