カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,285)
- メカニカル部品(5,143)
- 切削工具(2,884)
- 科学研究・開発用品(2,114)
- 機構部品(1,373)
- 配管・水廻り設備部材(1,005)
- 研磨材(843)
- 制御機器(769)
- 建築金物(581)
- 作業工具(571)
- 油圧機器・油圧ホース(568)
- 物流用品(562)
- ねじ・ボルト・釘(491)
- 測定用品(467)
- 空調・照明・電設資材(459)
- 厨房用品(456)
- 電気材料(425)
- 店舗什器・備品(348)
- FA担当者のオススメ新商品(344)
- 医療(336)
- ポンプ・送風機・電熱機器(278)
- 学童・教育用品(255)
- 保管用品(231)
- 農業・園芸資材(215)
- 卓上消耗品(188)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(165)
- 電動工具(164)
- バイク部品(153)
- 船舶用品・漁業資材(148)
- オフィス家具(140)
- 事務用品(114)
- 農業機械(96)
- 清掃用品(80)
- 介護用品(79)
- 測量用品(土木/建設)(70)
- パソコン/周辺機器(64)
- 塗装・養生・内装用品(57)
- 安全用品(56)
- 空圧工具(56)
- 整備工具・収納(53)
- 自動車補修部品(53)
- 家電(52)
- 溶接用品(43)
- 救急・衛生(43)
- トラック用品・パーツ(36)
- 防災用品(34)
- 自転車部品(32)
- 防犯用品(31)
- 建材・エクステリア(31)
- 縫製用品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 梱包用品(27)
- 日用品(27)
- 安全保護具(26)
- 安全標識(25)
- クリーンルーム用品(25)
- カー用品(24)
- 住設機器(23)
- 農具(22)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
- テープ(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 測定関連サービス(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- バッテリー・電装(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 理美容(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- ヘルスケア(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- タイヤ・足回り(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(187)
- CKD(314)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](234)
- KANA(片山チエン)(777)
- KHK(小原歯車工業)(280)
- NACHI(不二越)(285)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(232)
- NSK(日本精工)(426)
- NTN(エヌティーエヌ)(548)
- SMC(25,239)
- TRUSCO(278)
- アズワン(392)
- イマオコーポレーション(177)
- エスコ(852)
- コガネイ(833)
- シンコー(186)
- マルヤス電業(380)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
- 三木プーリ(636)
- 大阪魂(292)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「25φ」の検索結果

25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(7件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
25Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
25Φ 平形スイッチ
マルヤス電業¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ キースイッチ 2ノッチ
マルヤス電業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から14日以内出荷形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ プッシュロック形スイッチ
マルヤス電業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ キースイッチ 3ノッチ
マルヤス電業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ
マルヤス電業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
25Φパイロット 角形 トランス式
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
25Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
25Φパイロット 角形 全電圧
マルヤス電業¥619~税込¥681~1個当日出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ
マルヤス電業¥319~税込¥351~1個当日出荷から10日以内出荷形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)


すべり止めシート丸型25Φ
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。サイズ丸型25Φ主な用途滑り止め用
ネーロ25Φワードローブ
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。材質スチール色BK耐荷重(kg)棚板1枚/65、ハンガーバー/25総耐荷重(kg)160(キャスター装着時)
25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形
マルヤス電業¥569~税込¥626~1個当日出荷から12日以内出荷種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000![Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755166-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から12日以内出荷Aシリーズ種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ネーロ25Φスチールラック4段
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。色BK高さ(mm)1150/1194奥行(mm)450
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)当日出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61穴径(μm)1材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Bろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
フルーツボーラー大25Φ
タイガークラウン¥599税込¥6591個翌々日出荷フルーツや野菜がコロコロボールにくり抜ける楽しい道具です。チョコレートを薄く削ってケーキのデコレーションにも最適。用途スイカ、メロン、じゃが芋、人参などをすくい取って玉型に形作りフルーツポンチなどの飾りに。材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン質量(g)38寸法(Φmm)くり抜部:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×185耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm
ノーブランド(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ネーロ25Φスチールラック5段
AIS (エイ・アイ・エス)¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷25Φスチールラック。ヴィンテージスタイルのネーロシリーズ。 マッドブラックの重厚感のある塗装。セット品は、ラックが6アイテム、ワードローブが2アイテム。 静止時全体耐荷重は160kg(キャスター装着時)。棚板1枚耐荷重は65kg。ハンガーバーの耐荷重は25kg。色BK高さ(mm)1759/1803奥行(mm)450
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
O型ハンドル(25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm材質ステンレス色ブラックシールド寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~40取手取手![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83047925-260804-02.jpg)
フェイスアウトブラケット25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷材質爪部:スチール特殊鋼長さ(mm)300色クローム寸法角パイプ:25.4Φ×1.6t爪厚さ(mm)3
L型ハンドル(両面用25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷付属品ネジ:M8×75mm材質ステンレス寸法(mm)600寸法L(mm)598寸法(Φmm)25寸法P(mm)573適合扉厚(mm)10~40取手取手
丸パイプセット(25Φ)
タテヤマアドバンス¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)パイプ径(Φmm)25
O型ハンドル(両面用25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm材質ステンレス色ホワイト寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~40取手取手
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
...























![Vフェイスアウトハンガー ダブル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755166-170414-04.jpg)












![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83047925-260804-02.jpg)

![パイプナット25Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119336-231002-02.jpg)