カテゴリ
- 電気材料(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 電動工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業(14)
- 富士電線工業(10)
- ハタヤリミテッド(6)
- 冨士電線(四国)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星(3)
- ヤガミ(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- 正和電工(2)
- 八光電機(2)
- ベン(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- タイカツ(1)
- ダイキン工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2pnct 2芯」の検索結果

ダイキンセラムヒート用電源コード単相用
ダイキン工業¥3,590~税込¥3,949~1本当日出荷から4日以内出荷仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
2PNCT延長コード
タイカツ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
フローレンライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル定格125V-12A芯数(C)2外寸(mm)4.7×7.4導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VCTFK
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル
富士電線工業¥679~税込¥747~1本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
電線/ケーブル
富士電線工業¥519~税込¥571~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)シース外径(Φmm)9.0(±0.34)導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ハンドランプ10W
日動工業¥6,998税込¥7,6981台当日出荷屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ可防水性IPX3定格光束(Lm)1550
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
防爆型LEDハンドランプ
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781台当日出荷d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
スポットライト80形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥6,000~税込¥6,600~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25規格/略称2PNCT
防雨型フローライト
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
エコビック投光器50W
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
安全投光器300W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球






































![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)