カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,406)
  • 制御機器(3,870)
  • メカニカル部品(1,710)
  • 自動車純正部品(1,217)
  • 配管・水廻り設備部材(1,137)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,037)
  • バイク純正部品(702)
  • 電気材料(608)
  • 農業機械(537)
  • 測定用品(451)
  • FA担当者のオススメ新商品(443)
  • 溶接用品(411)
  • 建築金物(391)
  • 空調・照明・電設資材(383)
  • 機構部品(268)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 科学研究・開発用品(231)
  • 切削工具(221)
  • 物流用品(139)
  • 自動車補修部品(135)
  • 作業工具(108)
  • 防犯用品(90)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • バッテリー・電装(54)
  • オフィス家具(51)
  • 家電(50)
  • 電動工具(50)
  • 事務用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 学童・教育用品(40)
  • バイク部品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 厨房用品(34)
  • 梱包用品(31)
  • カー用品(29)
  • 住設機器(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 防災用品(25)
  • 医療(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 自転車部品(22)
  • 安全用品(20)
  • トラック純正部品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 清掃用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 安全標識(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 作業服(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 保管用品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 研磨材(12)
  • エンジン工具(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 縫製用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 日用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 救急・衛生(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • テープ(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • マスク(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「300a」の検索結果

21,538件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
  • ケーブルジョイント300A TRUSCO

    ケーブルジョイント300A

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • ウェルダーキャッチ300A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ300A

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2138全長(mm)85質量(g)125ねじ径M8×15溶接電流(A)100-300
  • アースクリップゴムなし300A TRUSCO

    アースクリップゴムなし300A

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)25
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • ウェルダーアダプター300A 日動工業

    ウェルダーアダプター300A

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • LiTime 300A バスバー(正極用) LiTime

    LiTime 300A バスバー(正極用)

    LiTime
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    当日出荷
    [取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
  • PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMC

    PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • LiTime 300A バスバー(負極用) LiTime

    LiTime 300A バスバー(負極用)

    LiTime
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    当日出荷
    [取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
  • 300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社

    300A溶接用アースクリップ

    マイト工業株式会社
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • EP-300A用スポンジベースパッド EARTH MAN

    EP-300A用スポンジベースパッド

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合電動ポリシャー EP-300A危険物の類別非危険物
  • ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業

    ベル 安全ホルダー300A

    ヤマト産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
  • 300A アースクリップ エスコ

    300A アースクリップ

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    最大挟み能力(mm)25
  • ステーションボックス 透明#300A Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#300A

    Aron(アロン化成)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。トラスコ品番455-4060材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)24色ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768容量(L)300(45Lゴミ袋6個相当)間口(mm)645耐荷重(kg)60
  • 溶接ホルダー 300A キシデンテクノ(キシデン工業)

    溶接ホルダー 300A

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    溶接棒を挟むホルダー 300Aまで対応
    溶接電流(A)300まで
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径300A

    日本バルカー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
  • 5K 白 SOP-FF  300A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 300A

    村部フランヂ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
  • 10K 白 SOP-FF  300A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 300A

    村部フランヂ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
  • 電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
  • 5K 白 SOP-LJ  300A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 300A

    村部フランヂ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
  • 万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
    用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
  • 10K 白 SOP-LJ  300A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 300A

    村部フランヂ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)13.2外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
  • 10K ノンガス SOP-FF  300A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 300A

    村部フランヂ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321
  • 防塵パンツ 青 FD300A-02 東洋リントフリー

    防塵パンツ 青 FD300A-02

    東洋リントフリー
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(1枚)
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
    色青使用環境クラス10000
  • 軽作業帽 SCL-300A ミドリ安全
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブルー

    軽作業帽 SCL-300A

    ミドリ安全
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-300A0 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-300A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • 10mx300A 中間ケーブル エスコ

    10mx300A 中間ケーブル

    エスコ
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌日出荷
    主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A エクセン

    ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-300A

    エクセン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です。保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です。
    用途粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に。フィーダー、ふるいなどの振動源に。トラスコ品番583-7967幅(mm)255高さ(mm)176出力(W)180奥行(mm)152電源(V)200モーター2極三相誘導モーター取付ボルトM12振動数(50/60Hz)48.5/58.1保護等級IP66電流(A)(50/60Hz)1.20/1.14遠心力(kN)最大2.98(50Hz)/最大2.75(60Hz)
  • 300A ケーブルジョイント(1組) エスコ

    300A ケーブルジョイント(1組)

    エスコ
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    翌日出荷
    適合電線(mm2)Φ22~50
  • 20mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    ¥56,600税込¥62,260
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • TIGトーチホルダー200A~300A パナソニックコネクト

    TIGトーチホルダー200A~300A

    パナソニックコネクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 15mx300A 熔接ホルダーセット エスコ

    15mx300A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    ¥45,300税込¥49,830
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AB-15セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • TIGトーチホルダー300A パナソニックコネクト

    TIGトーチホルダー300A

    パナソニックコネクト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    ¥57,300税込¥63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20