カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 切削工具(31)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-4s」の検索結果

234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • ディップモールキャップ ソケット用 日東工器

    ディップモールキャップ ソケット用

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
  • ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 ソケット

    ニューマシン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(2穴タイプ)

    岩田製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • (33504)パッキン ホンダ

    (33504)パッキン

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    350カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
    材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • (33504)ベゼル ホンダ

    (33504)ベゼル

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (1B460)リフレクター,ドアー ホンダ

    (1B460)リフレクター,ドアー

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • (33504)ラバー ホンダ

    (33504)ラバー

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • (33504)スクリュー ホンダ

    (33504)スクリュー

    ホンダ
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
  • (33504)コード ホンダ

    (33504)コード

    ホンダ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
  • (74110)ブラケット,L.ガーニッシュ ホンダ

    (74110)ブラケット,L.ガーニッシュ

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (60630)アームレストASSY.R ホンダ

    (60630)アームレストASSY.R

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

    廣杉計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
  • (83504)ベース ホンダ

    (83504)ベース

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
  • (83504)アームレスト ホンダ

    (83504)アームレスト

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03

    フローバル
    ¥569税込¥626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS4
  • マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04

    フローバル
    ¥569税込¥626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS5
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S/P イスズ 14-0350-R4 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-0350-R4 ナカノ

    NAKANO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51414-035-0・1-51414-035適合メーカーISUZU
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9S R 350-16 アルマイトBLK[Gコート] HARLEY SPORTSTER 00-04 GLIDE

    9S R 350-16 アルマイトBLK[Gコート] HARLEY SPORTSTER 00-04

    GLIDE
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種DYNA 00-05 シャフト径19.05mm *00-01タイヤ実寸130mm以上フカ*
  • 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善)

    真空 アイスコンテナ 氷入れ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【SIC-6.6L】。収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能。保冷効力:5.0度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果。【SIC-5L】。収納目安:ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本収納可能。保冷効力:5.4度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果
    用途アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー キャンパーズコレクション Campers Collection材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    ¥22,325~税込¥24,558~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M
  • 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ YAMAZEN(山善)

    水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)
    用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    ¥21,225~税込¥23,348~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ポート数5
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)